絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(12)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(2)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 2(47)
- 2.2(2)
- 2.3(8)
- 2.5(10)
- 3(30)
- 3.5(13)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 6.5(3)
- 8(2)
- 10(3)
- 15(3)
- 16(6)
- 43.5(2)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 15(1)
- 25(2)
- 45(1)
- 47(1)
- 60(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 170(1)
- 320(2)
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
ブランド
- 近畿製作所(4)
- TRUSCO(4)
- エスコ(2)
- 栗田製作所(2)
- SMC(1)
- ジョプラックス(1)
- AIR MASTER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

コニカルエアーノーズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8
エアーダスターニードルノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷タップの穴など極細部分のエアーブローに最適トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
エアーカーテンノズル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8
ラウンドノズル
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付樹脂製幅広ノズル
AIR MASTER¥879税込¥9671本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約60ノズル口径(Φmm)約1×28接続口20型プラグ




































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)