絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
ノズル長(mm)
  • 30
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 75(10)
  • 100(29)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 150(13)
  • 170(5)
  • 200(20)
  • 220(3)
  • 300(37)
  • 320(5)
  • 330(3)
  • 350(4)
  • 500(22)
  • 1000(7)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • 近畿製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーノズル 近畿製作所

    ラバーノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30質量(g)16ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • 静音ノズル TRUSCO

    静音ノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
    トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)特殊ノズル形状特殊
  • エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCO

    エアーダスター用プロテクターノズル

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
    トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
  • エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCO

    エアダスター用超軽量マグネシウムノズル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
    材質アルミマグネシウム合金口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8
エアダスターガン関連商品