カテゴリ
絞り込み
接続口径
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
ブランド
- AIR MASTER(19)
- BeHAUS(23)
- CEJN(セイン)(22)
- GAONA(ガオナ)(10)
- GREAT TOOL(11)
- KTC(8)
- SK11(27)
- TRUSCO(40)
- エスコ(19)
- オオサワ&カンパニー(11)
- ジョプラックス(17)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- パオック(7)
- ベッセル(7)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- 千代田通商(7)
- 栗田製作所(19)
- 虹技(16)
- 近畿製作所(51)
- ブランドをもっと見る
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。

エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
自在ノズル
栗田製作所(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
ニュータイプリリーフバルブ
近畿製作所(22件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
ロングノズルセット品
マキタ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能セット内容ロングノズルF、ロングノズルRノズル長(mm)593
回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ
大浩研熱(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス
簡易流量調節器
近畿製作所(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
エアーガン用ダストバック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番227-5953適合機種MAG-11、MAG-11S、MAG-11SV、MAG-11L、MAG-11LV、MAG-22、MAG-22S、MAG-22SV、MAG-22L、MAG-22LV、11D、22D材質本体:アルミダイカスト/ノズル:アルミ合金質量(g)150
3倍ジェットノズル
E-Value¥999税込¥1,0991個当日出荷高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
ダスターノズル 強力
SK11(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気スパナサイズ(mm)14
コンドルフイトルスプレー500
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。ガス抜き不要なハンドスプレー式。水性です。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。用途化学モップ・化学ハンドモップに!材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料幅(mm)98容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)586奥行(mm)57液性水性
ロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ストレートノズル 伸縮
SK11(5件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
エアダスターノズル 高剛性タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
ジョプラ用嵐ノズル
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600最高使用圧力(MPa)1
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら