絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 15
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(15)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(47)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(10)
  • 3(30)
  • 3.5(13)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 47(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • AIR MASTER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増量ノズル TRUSCO

    増量ノズル

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
    トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル長(mm)47ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0ノズル取付部G1/8
  • エアーダスター増量ノズル TRUSCO

    エアーダスター増量ノズル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
    トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
  • プラグ付風量調整小型増風ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量調整小型増風ノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
    材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約85ノズル口径(Φmm)約15接続口20型プラグ
エアダスターガン関連商品