絞り込み
接続口径
  • 1/4
  • G(PF)1/16(1)
  • G(PF)1/8(133)
  • G(PF)1/4(6)
  • M12(10)
  • M14(2)
  • NPT1/8(1)
  • NPT3/8(1)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(5)
  • R(PT)3/8(3)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • UNF 7/16(6)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
  • その他(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
ノズル長(mm)
  • 27.5(1)
  • 96(1)
ブランド
  • ベッセル(1)
  • 東発(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 左右振幅波動ノズル・パタガン 東発

    左右振幅波動ノズル・パタガン

    東発
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
    用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2169材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂全長(mm)96使用温度(℃)10~40空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス吸・排気管径(Φmm)(口径)81.4エアー取付口1/4プラグ
  • エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT ベッセル

    エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5048全長(mm)130使用空気圧力(MPa)0.5ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4ホース用ノズル取付口G1/8
エアダスターガン関連商品
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
エアダスターガン関連商品 【通販モノタロウ】 エアーガン・スプレーノズル