トラック専用電装品のカテゴリーでは、トラックに特化した電装品関連商品を取り揃えています。国内外の一流メーカーの大型車用各種24Vバッテリーをはじめ、ハロゲンランプや交換用電球などさまざま。DC24V電源をDC12VやDC5Vに変換するDCコンバーターは、汎用性が高いお役立ちグッズです。また、運行記録用として使用されているタコグラフ用チャート紙も取り揃えています。他にも、LEDに対応した電装品もありますので、長期的に利用でき、コスト面や交換作業の手間も減少します。
商品豆知識
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプシングル球
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合ストップ、テールランプ
定格電力(W)25/10
本体寸法(mm)50×Φ26
差込口(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
タイプシングル球
定格電力(W)25
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)105×105
質量(g)約680
タイプ12V/24V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)3840
照射角45°
LED使用数(個)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)
タイプシングル球
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4958
他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)100
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプダブル球
定格電力(W)25、10
定格電圧(V)24
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)440/40 ± 30%
定格寿命(時間)160 / 1600
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合バス・トラック用特殊電球
定格電力(W)12
他社参考品番(STANLEY)A4151
他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ライセンスランプ(番号灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金BA15s
本体寸法(mm)37.5xΦ19
ガラス球形式G18
こんなお得な商品も!
交換用電球 24V シングル G18
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
タイプシングル球
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電力(W)25
定格電圧(V)24
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)460 ± 30%
定格寿命(時間)160
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
交換用電球 24V シングル S25
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
こんなお得な商品も!
ウェッジベース電球 24V シングルT10
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。
レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。
広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。
歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。
結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73
最大光度(cd)300以下
取付ピッチ(mm)60
LED寿命(時間)約40000
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H4 24V
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途ヘッドランプ
タイプH4
適合ヘッドランプ
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色アンバー
タイプシングル球
定格電力(W)21
定格電圧(V)24
口金BAU15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)280 ± 20%
定格寿命(時間)160
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4958
他社参考品番(KOITO)4670A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに
定格電圧(V)24
形状角型
寸法(mm)110×28×28
色アンバー
材質(本体)ABS樹脂+PMMA
質量(g)40
コード長さ(mm)130
取付穴ピッチ(mm)97
LED使用数(個)6
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ウェッジベース電球 24V シングルT10
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
こんなお得な商品も!
マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)1.5
LED使用数(個)5
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様マグネット
幅(mm)145
色アンバー
高さ(mm)150
質量(g)1040
奥行(mm)200
定格電圧(V)DC12/24
コード長さ(m)3.6
電球LED
パターンフラッシュ(15パターン)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合方向指示灯専用(クリアレンズ)
タイプシングル球
定格電力(W)21
本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
寸法(mm)Φ87.5×80
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-30~60
規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)
定格電流(mA)60
電球の種類LED
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)約60
動作電圧DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類LED
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状角型
寸法(mm)110×110
質量(g)389
タイプ12V/24V/48V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC12-48V
明るさ(Lm)2160
照射角45°
LED使用数(個)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)1890mm2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。