カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 槌屋ヤック
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(332)
- KOITO(小糸製作所)(195)
- SYS(119)
- CGC(千代田)(109)
- 花魁JAPAN(85)
- 竹村商会(75)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(64)
- ドーワ(58)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クラリオン (Clarion)(32)
- 信和自動車工業(31)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- POLARG(9)
- ブランドをもっと見る

Pトップマーカーレンズ(アクリル)
槌屋ヤック(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷マーカー用パーツ(レンズ)適合Y-45、Y-90、YT-L45材質アクリル材質(レンズ)アクリル主材質アクリル
リングライトソケット ディレクション 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。用途2つの電装品が使える。仕様通電モニターランプ付き。材質ABS・PC・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・PC・鉄主材質ABS・PC・スチール許容アンペア数(A)最大7
LED ドームマーカー 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
超流星マーカーユニット 12/24V
槌屋ヤック(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカー付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
マーカーステー
槌屋ヤック(16件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷マーカー用パーツ(ステー)材質(本体)鉄タイプワイド外径×高さH(Φmm×mm)110×80材質(ベース)鉄取付ピッチ(mm)66
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
閃光車高灯
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
流星ポイントマーカーシグマ
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷から3日以内出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約91定格電流(mA)(DC28V時):約35
CEツインソケット24V
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷増設ソケット用途DC24V車専用仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き材質ABS、スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1最大電流(A)7定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS、スチール許容アンペア数(A)最大7
閃光ポイントマーカーシグマ
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約129定格電流(mA)(DC28V時):約50
CEトリプルソケット24V
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷3連コード付きコンパクトソケット用途3種類の電装品が使える。仕様取付方法:2通り(両面テープ貼付け/ビス取付け)通電モニターランプ付き材質ABS・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS・スチール許容アンペア数(A)最大7
流星Re5LED車高灯(DC24V)
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)用途DC24V車専用付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24レンズ色クリア定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5
流星レフステップランプ2 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
リングライトソケットディレクション24V
槌屋ヤック¥1,698税込¥1,8681個欠品中ソケットリングとモニターランプがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 配線不要。シガ-ライタ-ソケットに差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。通電モニターランプ付き。材質ABS、PC、スチール材質(本体)ABS・PC・鉄タイプダイレクト電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24許容電流(A)最大7定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・PC・鉄定格電圧変動範囲DC20~32V主材質ABS、PC、スチール許容アンペア数(A)最大7
ファルコンマーカー 一文字
槌屋ヤック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
Pトップマーカーランプ玉付
槌屋ヤック¥590~税込¥649~1個当日出荷から3日以内出荷環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W
ミリオンマーカークリアレンズ
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷マーカー用パーツ(レンズ)適合YT-99、CE-100系、CV-121、CV-124、CV-L121材質ガラス材質(レンズ)ガラス主材質ガラス
Y-88/89レフレクター
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷マーカー用パーツ適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質PP材質(本体)PP・鉄(亜鉛メッキ)材質(ベース)PP・鉄(亜鉛メッキ)主材質PP
リングライトソケット24V
槌屋ヤック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプトリプル電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数3ヒューズ10Aヒューズ付き
ファルコンマーカー
槌屋ヤック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。 レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。 回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。 導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。 水の浸入を極力抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール付き。 2線式。付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97コード長さ(m)各150(0.5sq)本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)
槌屋ヤック(8件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24口金BA15s本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)LED使用数(個)11
流星Re6LED車高灯(DC24V)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。用途DC24V車専用付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
流星レフランプ丸
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11色アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
閃光ダウンライト
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
流星Re5LED車高灯
槌屋ヤック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。材質(本体)ABSタイプコードアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×31定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC10~32V
Y-88/89リング
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷マーカー用パーツ適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質ABS(メッキ)材質(ベース)ABS(メッキ)主材質ABS(メッキ)
マーカーステー(ステンレス)
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から11日以内出荷マーカー用パーツ(ステー)材質(本体)ステンレス材質(ベース)ステンレス取付ピッチ(mm)80
リングライトソケット24V
槌屋ヤック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 2種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプツイン電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数2ヒューズ10Aヒューズ付き