絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(332)
- KOITO(小糸製作所)(194)
- SYS(117)
- CGC(千代田)(109)
- 花魁JAPAN(85)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(70)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(65)
- ドーワ(57)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クラリオン (Clarion)(31)
- 信和自動車工業(31)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- POLARG(9)
- ブランドをもっと見る
特価

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から5日以内出荷マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V
New-Era(ニューエラー)¥139,800税込¥153,7801個欠品中モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V
New-Era(ニューエラー)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500