絞り込み

リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー)
信栄物産(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷はさみ込みタイプ(DX)のリア用アンダーミラーです。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在。 有効視野が広い。用途リアミラー用材質樹脂(ブラック)取付け方法挟み込み材質(ミラー)ガラス使用場所屋外角度調節可能
オリジナルアンダーミラー(カスタムミラーステー用)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイドな視界を確保する曲面レンズ(300R)を採用。※ピボット固定タイプの純正ミラーステーにも使用できます。用途外装パーツ材質ステンレス
リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー)
信栄物産¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から6日以内出荷はさみ込みタイプ(標準)のリア用アンダーミラーです。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在。 有効視野が広い。用途リアミラー用形状(ステー)標準型式標準:丸型外径(Φmm)147材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)120R
大型アンダーミラー
大東プレス工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷仕様取付玉径:32、純正メッキカバー取付可材質ASA樹脂取付方式横ホルダー式外径(Φmm)268適合車種2004 年~ UDクオン CD, CG, CW, CX, GK, CF, CZ, CK, CV, WD, GW 系純正品番96350-0Z00A有効寸法(mm)250曲率半径R200基本交換部品DA-275用カバー適合メーカーUDトラックス
角型リアアンダーミラー 貼付タイプ
信栄物産(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷角型リアアンダーミラー。角型なので車のボディーにピッタリと馴染みます。ピボット式でミラーの向きの微調整も自由自在。強度の高い構造用テープ使用でしっかり粘着。貼り付け式なので取付も簡単。付属品粘着テープ材質本体:樹脂(PP)、ミラー部:ガラス形状角型寸法(mm)150×90質量(g)約200取付方式両面テープ適合車種汎用色(本体)黒曲率半径300R
200アンダーミラーH 黒
カシムラ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。仕様曲率:180R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外径(Φmm)210取付寸法(mm)Φ12
コンボイ サイドアンダーミラー フラット ステー付き (平面鏡)
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷運転席の純正ミラーステーに取り付ける。大型平面鏡 自然な距離感がつかみやすい大型鏡採用。 万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい飛散防止処理済み。 別売り市販品のメッキミラーカバーの装着も可能。(純正品以外のメッキミラーカバーは装着できない場合があります。)色ブラック取付寸法(mm)Φ22~28取付場所運転席側用
リアアンダーミラー 丸型 粘着タイプ
信栄物産(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷小さなミラーで大きな安心。視界の邪魔になりにくい軽量でコンパクトなミラーです。ピボット式でミラーの向きの微調整も自由自在。強度の高い構造用テープ使用でしっかり粘着。貼り付け式なので簡単取付。付属品ステー、ネジ、粘着テープ材質本体:樹脂/ミラー部:ガラス形状丸型
リア用アンダーミラー雨どいタイプ(自動車用補助ミラー)
信栄物産(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷雨どいタイプのリア用アンダーミラーです。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在。 有効視野が広い。用途雨どい用形状(ステー)標準型式丸型外径(Φmm)147材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)120R
4tサイドアンダーミラー
信栄物産¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷4t用サイドアンダーミラーです。左右のミラーステーに補助ミラーとして取付るミラーです。穴あけ不要で取付簡単。角度調整が自在。他の車両の補助ミラーとして最適。取付可能対象丸棒タイプ寸法(mm)240×190像の大きさ(曲面R)300
『トラック用ミラー』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バックショットミラー
- トラック用サイドミラー
- トラック用アンダーミラー
- トラック用ルームミラー
- タッセル