絞り込み
入力電圧(V)
- DC12(1)
- DC24(1)
出力電圧(V)
- 100(2)
ブランド
- 雅
- セルスター(8)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- アーガス(2)
- エフ・アール・シー(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マリンテック(1)
- FIRSTCOM(1)
特価

USB&コンセント 12V 定格120W SIV-150
雅¥3,898税込¥4,2881個32日以内出荷車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。 AC100Vコンセント2、USBポート1の2つの電源が使えます。 アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。適合12V車専用質量(g)約370出力USB:2.4A出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)約1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)75保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護ヒューズ15Aガラス管(電源プラグ内)瞬間出力(W)最大150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×47×111
USB&コンセント 24V インバーター 定格1400W SIV-1501
雅¥27,980税込¥30,7781個32日以内出荷車内でAC100Vが使えます。 バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポート2口の電源が使えます。 アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。適合24V車専用質量(kg)約2.4出力USB:2.4A(2口合計)出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)入力電圧(V)DC24定格出力(W)1400出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)75保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護コード長さ(cm)バッテリー接続コード:約50(丸端子Φ10mm)ヒューズ本体内蔵瞬間出力(W)最大1500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×76×370