絞り込み
入力電圧(V)
- DC24(9)
- DC30(1)
出力電圧(V)
- 12(2)
- 13.2(3)
- 100(4)
ブランド
- セルスター
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(5)
- Meltec(大自工業)(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- アーガス(2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- 雅(2)
- エフ・アール・シー(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マリンテック(1)
- FIRSTCOM(1)

ハイブリッドインバーター 24V専用
セルスター(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)出力電流(A)1.2(最大)定格出力(W)24最大出力30出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)変換効率(%)80以上本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
ハイブリッドコンバーター 24V専用
セルスター(5件のレビュー)¥3,888税込¥4,2771個当日出荷1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)変換効率(%)75以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
パワーインバーターネオ 24V
セルスター¥32,980税込¥36,2781台当日出荷6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)付属品バッテリー接続コード質量(g)1375最大出力(W)1000コード長さ(m)0.7出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)定格出力(W)800出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76回路方式P.W.M.方式インバーター入力電源バッテリー接続ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)動作温度(℃)-20~+40瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
ハイブリットコンバーター 3WAY
セルスター(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷24V車でつかえる。 スマホ、タブレットなどの急速充電対応。 バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V)出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形短形波変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35回路方式P.W.M.方式電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
ハイパーインバーター24V
セルスター¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から4日以内出荷いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)入力電圧(V)DC24出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)21~30
DCDCコンバーター
セルスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
DCDCコンバーター
セルスター¥45,980税込¥50,5781個当日出荷トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1210使用温度範囲(℃)-20~+50出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く)回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)35
DCDCコンバーター
セルスター¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
パワーインバーターネオ
セルスター¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷コンパクトな軽量ボディです。 USB・ACコンセントの同時利用が可能です。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 出力(AC100V側)でショートすると出力を停止し、その原因が取り除かれると自動的に復帰します。 入力電圧が約9V(12V)/18V(24V)以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 製品内部の温度が高温になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力(DC12V側/DC24V側)で(+)と(-)を逆にした場合、ヒューズが切れます。 スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に。 USBでの充電やノートPCなど車中での利用に。 トラックやバスなど24V車での充電に。仕様●定格出力(W):800●最大出力(W):1000●接続コード:バッテリー接続コード(700mm)●幅(mm):120●奥行(mm):212●高さ(mm):76●使用温度範囲:-20~40℃●40A×2個(平型ヒューズ)内蔵●バッテリー接続コード付属(70cm)●USB出力端子●原産国:台湾●コード番号:310-9830出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24冷却方式強制冷却アズワン品番67-5633-44