トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
ステンレス折り畳みステップ(リングステップ)ロストワックス精密鋳造品
信和自動車工業¥4,798税込¥5,2781個欠品中平ボディーや特殊車両の取付スペースの少ない場所へ取付可能です。材質SUS304表面処理電解研磨
トラックステップ
ホクエツ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。材質アルミ質量(kg)3.5全幅(mm)420全高(mm)750耐荷重(kg)100寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
ステンレス ステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷昇降装置が設置できない平面部に設置ができ、昇降を補助する為の足掛けや取手として使用できます。ステップ部は凹凸の滑り止め構造、未使用時には折り畳むことができます。ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上がりです。
ラッシング ステップ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から10日以内出荷意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
トラック昇降ステップ TRHZ
アルインコ¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷簡易的なトラック用ステップです。用途トラックの荷台への昇降用として。仕様手がかり棒:左右セット材質アルミ最大使用質量(kg)100
トラック用荷台はしごワイドプロ 2脚セット
シンセイ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(2脚)翌日出荷トラックユーザー、運送等の荷物の積み下ろしの際にあおりに掛けて使用することの出来る、昇降ステップとなります。幅(mm)450全長(mm)800(1440)質量(kg)6色シルバー























![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)