照明とは、ライトやランプ、スイッチなどトラック用品に使われる電装品のことです。夜間走行することの多いトラックにとって車内外の照明は走行時には欠かせないアイテム。ドレスアップ用のピンポイントランプから内装用のシャンデリアなどお使いの車両をカスタマイズすることができます。他にもフォグランプなどのオンオフに便利なドグルスイッチや複数の機器の操作を手元で行えるスイッチボックスまで扱っているアイテムはさまざま。中には両面テープで接着可能なリフレクターなど事故防止のアイテムもあるので、多彩な商品から選ぶことができます。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水トグルスイッチ 伊原電子工業

    防水トグルスイッチ

    伊原電子工業(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-20~70(凍結不可)定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)防水性IP67対応
  • ホーンスイッチ(自動戻り式) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ホーンスイッチ(自動戻り式)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
    用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
  • スイッチパネル 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スイッチパネル 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。
    用途内装パーツ仕様取付ビス付材質/仕上スチール/ブラック塗装
  • 防水トグルスイッチ 伊原電子工業

    防水トグルスイッチ

    伊原電子工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    IS-401WPは、IS-451WPをコンパクトにした仕様のスイッチです.スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で防水効果があります。野外及び多湿な場所での取付に利用いたでけます。
    使用温度範囲(℃)-20~60(凍結不可)定格電圧(V)DC12 10A定格電流(A)AC125 10A防水性JIS防雨形(IP63対応)
  • スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヘッド部分の大きさはそのままに、裏側に隠れるケース部分をより小さくすることで、取付場所を選ばず加工しやすくなったスリムタイプのトグルスイッチ。純正ダミー蓋にも楽々取り付け。
    定格電圧(V)12、24定格電流(A)12、6動作電圧(V)DC12~24
  • LEDモール接続配線 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDモール接続配線

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
    用途電装パーツ適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
  • LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
    用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
  • スイッチエクステンション 1個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スイッチエクステンション 1個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トグルスイッチ等のツマミ部分に取付けるエクステンション。飾り気のないスイッチが装飾品として車内を盛り上げます。ボディはアルミ製。
    用途アクセサリパーツ付属品2mm6角レンチ材質本体:アルミ/ビーズ:アクリル寸法(Φ×高さH)(mm)約13×60差し込み穴(mm)約Φ6穴深さ(mm)約23.5
  • LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
    材質樹脂
  • LED蛍光管用金具 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED蛍光管用金具

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    449税込494
    1セット(2個)
    当日出荷
    ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
    用途電装パーツ材質ステンレス幅(mm)10
  • LEDメッセージボード50 富士倉

    LEDメッセージボード50

    富士倉(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
    用途イベントなどでの製品の告知に寸法(mm)500×100×22消費電力(W)5光源色RGB7色文字ピッチ(mm)5
  • スイッチボックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スイッチボックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
    用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×160×45タイプ6Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
  • スイッチボックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スイッチボックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
    用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×295×45タイプ12Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
  • ワンマンアンドン W360 ユニット無 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ワンマンアンドン W360 ユニット無

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
    用途内装パーツ仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付材質ステンレス厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)364×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
  • LEDメッセージボード22 富士倉

    LEDメッセージボード22

    富士倉
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
    用途イベントなどでの製品の告知に寸法(mm)220×220×23消費電力(W)3光源色RGB7色文字ピッチ(mm)3
  • 17スーパーグレート用スモール電源取り出しカプラー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    17スーパーグレート用スモール電源取り出しカプラー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    スモールランプと連動するサービスカプラーを利用して電源を使用することができるカプラー。電装品を取付ける際に便利で、脱着も楽々。’17スーパーグレート用。サービスカプラーはフロント廻りに2か所ほど設置されています。
    用途電装パーツ適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~)
  • LEDメッセージボード75 富士倉

    LEDメッセージボード75

    富士倉
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
    用途イベントなどでの製品の告知に寸法(mm)750×160×22消費電力(W)8光源色RGB7色文字ピッチ(mm)5
  • LED蛍光管ソケットコード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED蛍光管ソケットコード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
    用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)タイプ8Wサイズ用
  • LEDマーカー用5連オートリレー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDマーカー用5連オートリレー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
    用途電装パーツ出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
  • 純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
    用途外装パーツ仕様交換式材質樹脂クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)197×346適合車種日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
  • 小型トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番182-9456電流容量(A)抵抗負荷:10機能動作AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A回路数ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)DC 500V 1G以上取付穴寸法(mm)10mΩ以下
  • COBストリップライトテープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBストリップライトテープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    面発光COBの採用で美しい光を放ちます 長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です 幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
    用途電装パーツ厚さ(mm)3.5電圧(V)24コード長さ(mm)約200防水性IP67相当
  • シャンデリアパーツ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャンデリアパーツ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    249税込274
    1セット(30個)ほか
    4日以内出荷
    シャンデリアの補修やオリジナルシャンデリアの製作に。
    用途内装パーツ
  • LEDプレート EXPRESS JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDプレート EXPRESS

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
    用途電装パーツブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
  • 角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ボディはステンレス製。ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!。光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
    用途内装パーツ付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付材質ステンレス長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本厚さ(mm)50タイプ角丸(15R)寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
  • リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
    用途電装パーツ材質本体:アルミ、レンズ:PC電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用防水性IP66相当
  • ランプ型壁掛けシャンデリア JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ランプ型壁掛けシャンデリア

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    内装パーツに壁掛けタイプのシャンデリアが新登場!。シンプルに飾るもよし!個性あふれるカスタマイズもよし!室内アクセントに!
    用途内装パーツ付属品24V12Wバルブ付(本体に装着済み)寸法(Φ×高さH)(mm)145×260
DC24V対応照明