絞り込み
外径(Φmm)
- 35
- 50(8)
- 75(6)
- 80(32)
- 100(4)
- 125(16)
- 127(4)
- 130(17)
- 140(4)
- 145(14)
- 150(38)
- 155(3)
- 160(10)
- 165(3)
- 170(16)
- 175(5)
- 180(21)
- 185(9)
- 190(4)
- 200(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- RUPES(3)
厚さ(mm)
- 15(3)
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
商品豆知識

RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ
RUPES¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ
RUPES¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40M危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ
RUPES¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物