農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
太枝切 太丸ニシガキ工業(40件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
のびのび枝切りニシガキ工業(13件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用刃長(mm)70付属品のこぎり×1本最大切断径(Φmm)15使用目的採取用切断対象小枝、果樹
ステンレス刃長摘果鋏越路(4件のレビュー)当日出荷
きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
本鍛造剪定鋏千吉 金(5件のレビュー)当日出荷
丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。全長(mm)210切断目安(Φmm)(生木)15材質(本体)S55C質量(g)230刃長(mm)70使用目的剪定、整枝作業切断対象生木
ステンレス収穫鋏越路(8件のレビュー)当日出荷
刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
プロ200 芽切鋏ニシガキ工業(2件のレビュー)当日出荷
使い易く、切れ味抜群!
鋭利な刃先で狭い場所に最適!
超軽量、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用全長(mm)200刃長(mm)70質量(g)140使用目的切り花、摘み取り、芽切り切断対象果樹、植木
プロ200 芽切鋏ニシガキ工業(1件のレビュー)当日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途芽切り、小枝切り用全長(mm)200刃長(mm)70仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ質量(g)約140切断対象小枝、芽
ジャンボにんにく包丁吉岡刃物製作所(7件のレビュー)翌々日出荷
ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃長(mm)70
剪定ばさみBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)当日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
竹割り器アークランドサカモト税込¥8,778¥7,980
空柄アークランドサカモト税込¥3,278¥2,980
のぼり鎌トップマン[工具・金物]税込¥3,518~¥3,198~
本職用刈込鋏トップマン[工具・金物]税込¥3,518¥3,198
芽切鋏近正税込¥1,648~¥1,498~