絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
刃長(mm)
- 45(1)
- 60(1)
ブランド
- YARD FORCE
- モノタロウ(23)
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(134)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る

枝切りばさみ YFSGS-01
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象枝刃渡り(mm)45
12Vコードレス 高枝電動ハサミ
YARD FORCE¥18,280税込¥20,1081セット3日以内出荷軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
12Vコードレス 根こそぎ除草機
YARD FORCE¥16,000税込¥17,6001セット3日以内出荷雑草をかがんで抜くのは大変・・・処理が大変な、畑のうねの谷間壁際や隙間も転がすだけ!。生えはじめの短い雑草の上を転がすだけで除草できる。12Vバッテリー設計で本体軽量1.9Kgなので軽々作業ができる「コードレス根こそぎ除草機」新発売!。新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用。力要らずで刃が土に入り込むので、雑草を根こそぎ絡め取って、大変だった草取りが転がすだけで完了です。連続稼働は50分(※無負荷にて)。保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、畑の耕運もできるので春、夏、秋と大活躍の1台です。用途ナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!。スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!。・小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に。・壁際や建物周りの雑草に。・畑のうねの谷間の雑草に。・コンクリの細い隙間の雑草に etcセット内容本体(モーターヘッド×1、操作グリップ・ポール×1)、バッテリー、充電アダプター、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂、スチール、アルミ他質量(g)バッテリー:約180本体質量(kg)約1.7寸法(cm)(約)幅16×奥行18×長さ104~124回転数(無負荷時)250rpmバッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_2)充電時間(分)(フル充電)約120耕運幅(mm)23稼働時間(分)(無負荷作動時)約50バッテリー容量(Wh)22.2/2000mAh