絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(10)
- 200~220未満(8)
- 300~350未満(1)
刃長(mm)
- 35(7)
- 45(3)
- 48(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 58(1)
- 63(1)
- 270(2)
ブランド
- サボテン
- モノタロウ(23)
- 千吉(455)
- エスコ(263)
- 浅香工業(169)
- アルス(105)
- 千吉 金(105)
- TAKAGI(高儀)(69)
- sita(サイタ)(67)
- 菊堂(63)
- 豊稔企販(62)
- 近正(54)
- 石黒金属(49)
- SENNARI(47)
- E-Value(41)
- ゴールデンスター(39)
- ノーブランド(38)
- 鋼典(37)
- ホウネンミヤワキ(37)
- Berger(36)
- ブランドをもっと見る

プロタイプ剪定鋏
サボテン(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。全長(mm)205刃長(mm)50
楽切剪定鋏
サボテン(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25ハンドル色オレンジ最大切断能力(mm)25(生木)
両手が使える収穫鋏 農家用
サボテン(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)寸法(mm)100色オレンジ
ステンレス ぶどう摘粒鋏
サボテン(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 さびにくいステンレス製刃。寸法(mm)100
先丸ぶどう鋏 そり刃
サボテン(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)160色ピンク
アスパラ収穫鋏
サボテン(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】 28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます! 錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃! 切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。 ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。用途アスパラガスの収穫に。材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート全長(mm)約205高さ(mm)約280刃長(mm)約63使用目的収穫切断対象アスパラガス
除菌もできる刃物クリーナー
サボテン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷清潔な刃物で植物笑顔、アルカリ電解水100パーセントで強力洗浄、除菌もできる刃物クリーナーです。刃物についた樹液・ ヤニ・ シブに浸透し浮き上がらせ分解し強力に落とすことができ除菌もできます。アルコール・ リン・ 酸・ 界面活性剤等の薬品は使っていませんので環境・ 人に優しいです。成分アルカリ電解水100%材質ボトル:PP樹脂・ PE樹脂内容量(mL)300
ジョーズ 剪定のための鋸 替刃
サボテン¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷衝撃焼入。抜群の硬さをもち切れ味を持続します。 アサリがない。背をすいている為スムーズな切れ味。 ハードクロームメッキ。ヤニがつきにくくサビにくい。 丈夫なアルミハンドル。グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用。
ロング芽切鋏 左利き用
サボテン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途庭木や果樹の剪定。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)200刃長(mm)58使用目的剪定切断対象庭木、果樹
ぶどう鋏首長先丸そり刃
サボテン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先丸
根こそぎ草抜き (テコ付)
サボテン¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ギザ刃を突刺して雑草を根っこからはさんで抜く(テコ付) 硬い雑草には、てこ付きが便利です。 ステンレス本焼入れ。寸法(mm)170
衝撃吸収摘果鋏 左利き用
サボテン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途摘果や収穫作業。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)177刃長(mm)35使用目的収穫作業、摘果
アンビル型剪定鋏楽×楽
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。用途果樹全般の剪定作業。材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト全長(mm)205質量(g)約225切断能力(mm)20
衝撃吸収 芽切はさみ
サボテン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。寸法(mm)185
レディース回転式芝生鋏
サボテン(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。用途芝生の刈込作業。材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂全長(mm)300使用目的刈込作業切断対象芝生
先丸ぶどう鋏
サボテン¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。寸法(mm)160色ピンク
エクセレント レディース剪定鋏 押切
サボテン¥2,498税込¥2,7481丁欠品中ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。全長(mm)175タイプ押切タイプ
芽切鋏 箱入り
サボテン¥839税込¥9231個当日出荷超軽量65gで、Vリブ加工で耐久性もアップしました。Vリブ加工で耐久性がアップしました。HRC60度の高硬度です。用途野菜の芽切、収穫。材質刃部;刃物鋼,柄部;PP+TPE樹脂刃長(mm)45
オートマチックぶどう鋏丸そり
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
オートマチックぶどう鋏細そり
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
芽キズ鋏 MEBUKI改
サボテン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。 発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。 刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。用途柑橘類の果樹の発芽促進に。使用目的発芽促進切断対象柑橘類の果樹
衝撃吸収芽切鋏 左利き用
サボテン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途芽切りや収穫剪定。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)190刃長(mm)48使用目的切り、剪定、収穫切断対象芽
ぶどう鋏首長先細そり刃
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先細りタイプで実を傷つけにくいです。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先細
シャインカットプラス
サボテン¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン全長(mm)170質量(g)58刃長(mm)45切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
衝撃吸収 採果はさみ
サボテン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。 クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。材質刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂刃形曲刃使用目的収穫切断対象みかん、トマト、柿、梨
衝撃吸収 芽切はさみロング
サボテン¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 人に優しいユニバーサルデザイン。寸法(mm)200
替刃式剪定鋸
サボテン¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷から翌々日出荷枝の剪定用に使用できる鋸です。 フッ素樹脂加工で、ヤニがつきにくく摩擦抵抗が少ない刃。 手に良くなじみ作業しやすい木柄。木製ケース付。