絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(2)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(23)
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(273)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(134)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックス
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷特殊な熱処理鋼による強固なオール金属製デザイン.。全面を研磨と磨き処理.。重さ1,000g の完璧なバランス.。滑り止め防止の革製ハンドルが手に馴染みます.。刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付き.。魅力的な贈答用木製ボックス.材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨質量(g)1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400 x 204 x 73RoHS指令(10物質対応)対応
手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷特別な熱処理鋼を採用したオール金属製の堅牢なデザイン.。全面を研磨後、磨き仕上げ.。最適なバランス、重さ1,000g.。時間とともに手になじむ、滑らない皮製グリップ。この皮革は、使用中は湿気を吸収し、使用後に放出する性質。専用の皮製カバー付材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377,5 x 89,6 x 138RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷質量(g)154.06備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28 x 28 x 61RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥889税込¥9781個18日以内出荷質量(g)49.13備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20 x 20 x 45RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷材質革質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEX用刃先カバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷材質革質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498税込¥1,6481個18日以内出荷材質プラスチック質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52,6 x 25,6 x 33,2RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXプラスティックソケット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷材質プラスチック質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59,6 x 38,6 x 33,25RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スプリッティング・アックス用斧刃
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。仕様交換用斧刃トラスコ品番135-3681適合本体3007.751材質熱処理鋼刃長(mm)100適合ハンドル3244.75RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックス
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥30,980税込¥34,0781丁当日出荷木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番480-4015材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー全長(mm)765刃長(mm)100適合ハンドル3244.75適合替刃3210.75RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥30,980税込¥34,0781丁当日出荷木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番135-3682材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー長さ(mm)765全長(mm)765刃長(mm)100対象仕様:広葉樹など硬い木材用適合ハンドル3244.75適合替刃3210.751RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックス用斧刃
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,798税込¥9,6781個18日以内出荷ハウジングへの組み込み方法で特許取得用途斧刃3210.751は鋳鉄製ハウジング3011.750とのみ組み合わせ可能!材質インサート:高品質炭素鋼、鍛造、熱処理プラスチック製ソケット付寸法(mm)100質量(g)930 サイト:1070頭径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スプリッティング・ハンマー用ハウジング可鍛鋳鉄製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。用途くさびの打ち込み、まき割り等仕様スプリッティングインサート用トラスコ品番828-0026材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製長さ(mm)155幅(mm)90径(Φmm)(インサート)60RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スプリッティング・アックス用ハウジング可鍛鋳鉄製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,198税込¥7,9181個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。用途くさびの打ち込み、まき割り等仕様斧刃用トラスコ品番828-0027材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製長さ(mm)120幅(mm)80径(Φmm)(インサート)50RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックス用ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198税込¥10,1181本18日以内出荷トラスコ品番480-4058材質ヒッコリー全長(mm)685質量(g)620RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックス用斧刃
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,898税込¥9,7881本18日以内出荷トラスコ品番480-4031材質熱処理鋼質量(g)930刃長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応