絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,594件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印 プロ用 移植コテ 細 浅香工業金象印 プロ用 移植コテ 細浅香工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)365長さ(mm)(頭部)180幅(mm)48質量(g)300板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
金象印 片手草削り 鋼付 浅香工業金象印 片手草削り 鋼付浅香工業
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)300質量(g)250刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付 浅香工業金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付浅香工業
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)170頭部長(mm)195材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0
球根植え器 SunGarden球根植え器SunGarden(8件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷
らくらくスピーディー!球根植え!
用途球根植えに材質(本体)スチール寸法(mm)230×85×115質量(g)342材質(ハンドル)PPアズワン品番64-4066-33
ミニクマデ丸線 八ツ矢工業ミニクマデ丸線八ツ矢工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
全長(mm)680寸法(mm)H450×W100×D70質量(g)240刃長(mm)200先幅(mm)330
強力クラフト アルス強力クラフトアルス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
用途厚紙や樹脂の切断全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット付きトラスコ品番515-9164材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)52切断対象厚紙、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
荒目鋸鎌 豊稔企販荒目鋸鎌豊稔企販
799税込879
1丁
当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途大豆など硬い作物の収穫、草取り用。刃長(mm)170柄長さ(mm)210トラスコ品番111-4035材質(刃)SK-5鋼
伸縮ガーデンクリーナー 千吉伸縮ガーデンクリーナー千吉(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ全長(mm)1360~1370幅(mm)200高さ(mm)1360質量(g)780奥行(mm)100材質(刃)バネ鋼爪数14先幅(mm)180~520
太枝切付刈込鋏 チキチ太枝切付刈込鋏チキチ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
特殊形状刃で太枝切断も。
用途剪定・整枝作業用切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)680質量(g)920奥行(mm)35使用目的剪定、整枝作業
ステンレス池之坊鋏 千吉 金ステンレス池之坊鋏千吉 金
2,998税込3,298
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス刃
切断能力(mm)(生木)9材質刃部:ステンレス幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)180奥行(mm)15ケース色黒/茶/白/ベージュ/透明/その他(ランダム)
大久保鋏 千吉 金大久保鋏千吉 金(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼幅(mm)110高さ(mm)190質量(g)240奥行(mm)20
草取り18番 根こそぎ 千吉草取り18番 根こそぎ千吉(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用全長(mm)170刃長(mm)25刃幅(mm)5材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR)質量(g)80材質(刃)ステンレス
馬金型手斧 千吉馬金型手斧千吉(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)340刃幅(mm)100仕様全鋼材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)135高さ(mm)335質量(g)700奥行(mm)25刃の種別両刃
鞘入腰鉈 双刃 千吉鞘入腰鉈 双刃千吉(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)80刃の種別両刃
片刃中厚鎌 千吉片刃中厚鎌千吉
2,698税込2,968
1個
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃幅(mm)40仕様鋼付刃の種別片刃
金象 ポテトホーク 4L 浅香工業金象 ポテトホーク 4L浅香工業(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1280質量(kg)1.2爪長さ(mm)270爪数4本先幅(mm)165
枝切鋸 エスコ枝切鋸エスコ(1件のレビュー)
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-8全長(mm)630質量(g)450材質(刃)特殊刃物綱
芽切鋏ロング 近正芽切鋏ロング近正
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
奥まった所へ届くロング刃タイプです。
用途果実の摘果に。果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。トラスコ品番409-4875材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)195刃長(mm)55
ガーデン剪定鋏 千吉ガーデン剪定鋏千吉(1件のレビュー)
929税込1,022
1丁
当日出荷
軽くて握りやすい小型剪定鋏です。軽量で使いやすいPC製ハンドルです。ワンタッチで操作できるロック機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業に。材質刃部;S50C,ハンドル;PP+TPR刃部硬度HRC50±2刃先剪定刃
プロフェッショナル薪割り斧 ワグナムプロフェッショナル薪割り斧ワグナム
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材刃長(mm)90
ログピック ワグナムログピックワグナム
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けのログピックです。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途野外作業に。材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材刃長(mm)20刃幅(mm)180
替刃式きゅうりカッター TAKIGEN(タキゲン)替刃式きゅうりカッターTAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1箱(1本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
木柄十能 永塚製作所木柄十能永塚製作所
889税込978
1個
5日以内出荷
側溝の掃除や炭用スコップ(炭の後片付け用)に丁度良い大きさのスコップ。
用途掃除や炭処理に。幅(mm)170全長(mm)525質量(g)475材質(頭)スチール
伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー SHARK SAW伸縮式高枝鋸 剪定カーブソーSHARK SAW
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
長さ4段階調節可能、高い枝にも楽々届く 繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状 U窓効果で効率よく木くずを排出 用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き 防ヤニ:フッ素コート 速切:カーブ刃 永切:衝撃焼入
用途高所の枝の剪定・切断に仕様切断推奨サイズ:150mm以下厚さ(mm)のこ板:0.9刃長(mm)300表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
空柄 ナタ柄東型用 225mm 浅野木工所空柄 ナタ柄東型用 225mm浅野木工所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
交換柄です 桂、釘付き
柄長さ(mm)225
伸縮式木製替板レーキ 600S付 浅香工業伸縮式木製替板レーキ 600S付浅香工業
8,798税込9,678
1本
8日以内出荷
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部:16全長(mm)約980~1590質量(kg)1.2先端寸法(mm)95×600
金象 アスファルト平レーキL用柄 1350 浅香工業金象 アスファルト平レーキL用柄 1350浅香工業
1,598税込1,758
1本
8日以内出荷
金象 アスファルト平レーキL67×600 1350柄共用の替柄です。
全長(mm)1350
極小カット鎌 松尾刃物製作所極小カット鎌松尾刃物製作所
699税込769
1本
翌々日出荷
頭が小ぶりのため畑の狭いところの除草作業に適しています
用途草削りに柄長さ(mm)140刃渡り(mm)40
替刃式きゅうりカッター TAKIGEN(タキゲン)替刃式きゅうりカッターTAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1本
欠品中
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。 定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
着脱式ふるいホルダー アイデア・サポート着脱式ふるいホルダーアイデア・サポート
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
木製曲げ輪ふるい専用の着脱式ホルダーです。 フィニッシャーのアーム部などに取り付けて、ふるいを収納できます。 アスファルトフィニッシャーの汚れ防止に新提案! 専用のふるい収納場所を用意することでフィニッシャーの汚れを減らし、清掃の手間がされます。 固定金具付きで、中に入れたふるいがガタつくこともありません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×200×156適合寸法(mm)径360×高さ90材質鉄製
ピンセット S ビクトリノックスピンセット Sビクトリノックス
189税込208
1個
当日出荷
ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏 TAKAGI(高儀)ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
ラクぎりミニ 替刃セット PRUMAN(プルーマン)ラクぎりミニ 替刃セットPRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
PRUMANラクぎりミニ太枝切鋏OM-300・OM-450用の替刃です。
用途PRUMAN ラクぎりミニ太枝切鋏替刃セット内容切刃・プラ受刃・受刃用止めネジ×2個
荒皮ケズリ 大五郎荒皮ケズリ大五郎(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
削り・突き削り・両端共柄型
用途樹木の幹の病巣などの、表皮削りに全長(mm)200
ステンレスフラワーばさみ 万能型 セーブインダストリーステンレスフラワーばさみ 万能型セーブインダストリー
699税込769
1丁
当日出荷
見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として材質ステンレス鋼・ABS樹脂ピンク使用目的花鋏
ガーデンレーキ 玉付き TRUSCOガーデンレーキ 玉付きTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。 爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。 手になじむ木柄仕様です。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。トラスコ品番194-9023全長(mm)1650材質/仕上爪:スチール 柄:天然木質量(g)900爪長さ(mm)450爪数18アズワン品番64-8536-72先幅(mm)210~460
SGFL-3用ラチェット金具 千吉SGFL-3用ラチェット金具千吉(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
太枝切鋏用の交換&補修パーツです。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用のラチェット金具。適合機種SGFL-3/SGFL-3R材質(本体)使用目的ラチェット金具
SGFL-6用 受け刃 千吉SGFL-6用 受け刃千吉(3件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
太枝切鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用の受刃。適合機種SGFL-6材質(本体)
SGFL-1用 受け刃 千吉SGFL-1用 受け刃千吉
608税込669
1枚
当日出荷
太枝切鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途太枝切鋏用の受刃。適合機種SGFL-1材質(本体)
長柄らくらく根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄らくらく根こそぎ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)1130刃幅(mm)70

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具