絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃長(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,593件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー浅香工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
ホーク TRUSCOホークTRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。トラスコ品番402-6071材質(爪)スチール、(柄)スチール全長(mm)1135質量(kg)1.6タイプパイプ柄爪長さ(mm)360爪数4本先幅(mm)240
金象 クサビ パック入 No.7 浅香工業金象 クサビ パック入 No.7浅香工業(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ
用途備中鍬、開墾鍬用としてご利用下さい材質スチール幅(mm)約20厚さ(mm)約5全長(mm)約53質量(g)約39
ミニクマデ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ミニクマデMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)635材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)260材質(金具)ステンレス鋼
ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用 替刃三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
ロングクラフト直刃 アルスロングクラフト直刃アルス(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長い刃先で文具使用に最適。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。 直刃タイプ。
用途封筒の開封や布の切断に仕様ソフトグリップトラスコ品番001-3196材質高炭素刃物鋼ベージュ質量(g)65表面処理ハードクローム仕上げ使用目的切断、開封切断対象封筒、布RoHS指令(10物質対応)対応全長×刃長(mm)190×65
杓の柄 浅香工業杓の柄浅香工業
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途杓用替柄寸法(mm)直径30(先端面取り)材質天然木
金象印 クサビ パック入 No.6 浅香工業金象印 クサビ パック入 No.6浅香工業(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途唐鍬、家庭鍬、平鍬用材質スチール幅(mm)約18厚さ(mm)約4全長(mm)約48質量(g)約27
移植ゴテ 永塚製作所移植ゴテ永塚製作所(11件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
太巾スチールで補強の付いた移植鏝
材質スチール
青塗装火バサミ 永塚製作所青塗装火バサミ永塚製作所(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
スチールトングしっかりして薪などに 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)530幅(mm)25厚さ(mm)1.6寸法(mm)530×25×13質量(g)300
DX ラチェット刈込鋏 GF-D770R GREEN FINGERDX ラチェット刈込鋏 GF-D770RGREEN FINGER(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770刃長(mm)約73切断能力(mm)(生木)50材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP材質(柄部)アルミ合金材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
全鋼腰鉈 両刃 165mm 千吉全鋼腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木幅(mm)75高さ(mm)380質量(g)480奥行(mm)40刃の種別両刃
ステンレス鋼付ジョレン 安隨製作所ステンレス鋼付ジョレン安隨製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
欠品中
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 ステンレス製で錆にくいです。
用途畑での畝づくり刃長(mm)237角度(°)刃:50柄長さ(mm)1350材質(柄部)先幅(mm)235総質量(kg)1.2
ショベル用替柄 千吉ショベル用替柄千吉(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ショベル用の替柄です。経済的な交換部品です。
用途交換用柄。長さ(mm)約725仕様ショベル用・ビス付材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの
ECOテミ 小 千吉ECOテミ 小千吉(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
清掃・除草・収穫作業に最適です。再生材料を使用しています。落ち葉集め、草集め、収穫物の移動に便利です。
用途収穫・選別・草集め作業。材質リサイクルPP寸法(mm)400×430×160口幅(mm)400
ALUMINUM SCOOP アルミニウム スクープ ダルトンALUMINUM SCOOP アルミニウム スクープダルトン
1,000税込1,100
1個
当日出荷
ガーデニング用ツールアルミ製スコップ
材質アルミニウム
握りやすい太枝切 千吉握りやすい太枝切千吉
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
用途剪定・整枝作業。切断能力(mm)(生木)15材質上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト使用目的剪定、整枝作業
プロ ゴミハサミ アズマ工業プロ ゴミハサミアズマ工業
499税込549
1本
当日出荷
空き缶・ゴミ拾い等にトング生ごみ・溝のごみ処理などの際に使えるゴミ取りトング。空き缶・ゴミ拾い等に便利。
長さ(cm)45材質スチール焼付塗装
ステンレス除草鎌 ゴールデンスターステンレス除草鎌ゴールデンスター(2件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
錆びにくいステンレス刃
用途草刈り用鎌刃長(mm)75全長(mm)183材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼
太枝切り鋏ギアパワー・プロ MAC(マック)(包丁)太枝切り鋏ギアパワー・プロMAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)640切断目安(Φmm)45質量(g)998
植木鋏皮サック 型入 岡恒植木鋏皮サック 型入岡恒
3,798税込4,178
1個
欠品中
岡恒植木鋏専用皮サックです。
全長(mm)260質量(kg)0.13
ガーデン芽切鋏 サック 千吉ガーデン芽切鋏 サック千吉(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
用途収穫鋏。切断能力(mm)(生木)6仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング)質量(g)102使用目的収穫鋏
軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段千吉(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)15仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ
左利き用剪定鋏 千吉左利き用剪定鋏千吉(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
左利き用剪定鋏です。太い幹や枝の剪定に最適な強力タイプです。すべりにくく手に馴染みやすい、樹脂コーティンググリップです。刃を閉じて収納出来るストッパー付きです。
用途剪定作業用。全長(mm)200仕様左利き用使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)約15まで材質(刃)SK-5
ミニ熊手 千吉ミニ熊手千吉
999税込1,099
1本
当日出荷
お庭周りの掃除に最適なクマデです。庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途クマデ。材質(本体)
ミニ熊手 石黒金属ミニ熊手石黒金属(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)170材質(本体)スチール製(静電焼付塗装)質量(g)45
荒木用鋏 吉岡刃物製作所荒木用鋏吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670刃渡り(mm)170最大切断能力(mm)15仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙
けずっ太郎 アルミハンドル ドウカンけずっ太郎 アルミハンドルドウカン(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
火はさみ TRUSCO火はさみTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
トップR部の凹凸が、強いばね力を生み、長期間使用しても、適度な反発力が維持されます。
幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業象 スライドガーデンレーキ 小浅香工業(5件のレビュー)
789税込868
1丁
当日出荷
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。
用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730トラスコ品番783-1994質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
金象印 片手ねじり鎌 鋼付 浅香工業金象印 片手ねじり鎌 鋼付浅香工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木全長(mm)310トラスコ品番780-7830質量(g)200刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業金象印 プラ溝さらえ (大)浅香工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
収納ケース入り両面鎌砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)収納ケース入り両面鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石付属品収納ケース粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)310砥石サイズ(mm)133×40×28
新型鋸鎌 豊稔企販新型鋸鎌豊稔企販(1件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、草取り、野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210全長(mm)350仕様刃の目立て:普通目トラスコ品番111-5539材質(刃)SK-5鋼
クリーナースコップ 千吉クリーナースコップ千吉
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途溝掃除・炭の後片づけ用材質頭部:鉄柄部:木幅(mm)130全長(mm)625高さ(mm)610質量(g)380奥行(mm)30頭部長(mm)200先端幅(mm)130
ラチェット式太枝切鋏替刃 千吉ラチェット式太枝切鋏替刃千吉(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途交換部品材質刃部:刃物鋼幅(mm)45高さ(mm)185質量(g)180奥行(mm)2使用目的交換部品
アルミ柄ステンレス刈払鎌 千吉アルミ柄ステンレス刈払鎌千吉(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用刃長(mm)195柄長さ(mm)900全長(mm)1000仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ質量(g)336刃の種別片刃、全鋼
光山作 片刃薄鎌(萬作) 豊稔企販光山作 片刃薄鎌(萬作)豊稔企販(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。刃の種別鋼付
植木鋏A型 岡恒植木鋏A型岡恒(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210刃長(mm)55質量(g)250
剪定鋸デラックス 替刃 アルス剪定鋸デラックス 替刃アルス(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)150トラスコ品番396-5660全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具