カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,056)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,489)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,573)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 共立(478)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(456)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(267)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(891)
グリーン購入法適合(45)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- その他サービス(2)
価格
価格で絞り込む
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。

刈払機用チップソー 草刈用
(667件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2枚)ほか当日出荷メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ガーデンスプレー
(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP型式肩掛式種類蓄圧式ノズル一頭口主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)約1000
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ
(517件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
オートスプレー 加圧式
(290件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途植物の水やりに。薬品の散布に。材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮型式手持式種類蓄圧式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
草刈用 チップソー
YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ハイパー蓄圧式噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)(37件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式肩掛式色ホワイト質量(g)960種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390ノズル1段1頭口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
(55件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。用途一般草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
(67件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)3刃厚(mm)約1.5
電池式噴霧器
(50件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。用途庭木の殺虫、消毒に。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類電池式ホース長さ(m)約1.6ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー
金属鋸刃 刈払機用
(212件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷金属刃なので目立て直しができます。用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。材質SK85(SK5)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格
(52件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。用途一般草刈、下刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス
(43件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
(30件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
背負い式手動噴霧器 グランドマスター
工進(21件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
ナイロンコード 草刈り用 丸形
(75件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA6+PA66形状丸型色オレンジ長さ(m)70太さ(mm)2.4
刈払機グリース
BOLL(40件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(70g)ほか当日出荷油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
ウルトラメタルローラー4
マキタ(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
スターターロープ
ユタカメイク(99件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻当日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
チタニウムナイロンコード角型
セフティー3(138件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻当日出荷草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。用途草刈り形状四角型
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式
斬丸(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)形状丸型アズワン品番64-4067-74
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)
ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。型式手持式種類蓄圧式材質(ノズル)真鍮製対応溶液アルコール
ブルーシャーク
三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4
スターターロープ ナイロン製
(7件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン色白
肩掛けバンド 刈払機用
(107件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
刈払機用ツル草三枚刃
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷荒目片刃仕様で切れ味抜群!。片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。用途刈払機用刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)1.6仕上ブルー
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ
(70件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
ナイロンコード 草刈り用 四角形
(78件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA6+PA66形状四角型色白長さ(m)70太さ(mm)2.2
ナイロンコードカッター 凄楽
三陽金属(ERBA)(59件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
チタニウムナイロンコード□型
セフティー3(21件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
飛散防止ネットPro
ゼノア(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(kg)2.5幅(cm)200高さ(cm)200網目(mm)0.7
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
...