絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,174)
  • ホンダ(38,588)
  • スバル(25,436)
  • 三菱(4,922)
  • ヤンマー(3,473)
  • 永田製作所(1,876)
  • 新ダイワ(909)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(532)
  • 麻場(507)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • ゼノア(460)
  • マキタ(448)
  • 共立(394)
  • 工進(290)
  • 三菱マヒンドラ農機(288)
  • セフティー3(269)
  • ハスクバーナ(251)
  • フルプラ(236)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(901)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • その他サービス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
150,613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(637件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
ガーデンスプレー モノタロウガーデンスプレーモノタロウ(356件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(263件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップモノタロウ(499件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
オートスプレー 加圧式 モノタロウオートスプレー 加圧式モノタロウ(282件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(193件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(156件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(277件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(101件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)草刈用 チップソーYAMAZEN(山善)(93件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(78件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
ハイパー蓄圧式噴霧器 ダリヤハイパー蓄圧式噴霧器ダリヤ(34件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコールノズル1段1頭口材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)960ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 モノタロウ金属鋸刃 刈払機用 3枚刃モノタロウ(57件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。外径(Φmm)255刃数(p)3穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5材質SK85(SK5)
スターターロープ ユタカメイクスターターロープユタカメイク(97件のレビュー)
119税込131
1巻
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプモノタロウ(48件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ金属鋸刃 刈払機用モノタロウ(209件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。刃厚(mm)約1.5穴径(Φmm)25.4材質SK85(SK5)
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
電池式噴霧器 モノタロウ電池式噴霧器モノタロウ(40件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。種類電池式ホース長さ(m)約1.6材質(本体)ポリプロピレン(PP)ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91PXオレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)ダリヤ(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25APオレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
スターターロープ ナイロン製 モノタロウスターターロープ ナイロン製モノタロウ(6件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(25件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
2サイクルエンジンオイル ゼノア2サイクルエンジンオイルゼノア(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
ブルーシャーク 三陽金属(ERBA)ブルーシャーク三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。刃厚(mm)1.8刃数(p)36刃形両側刃板厚(mm)1.25仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4表面処理ブルーメタリック塗装取付穴(mm)25.4
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合モノタロウ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
肩掛けバンド 刈払機用 モノタロウ肩掛けバンド 刈払機用モノタロウ(101件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格モノタロウ(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスモノタロウ(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップモノタロウ(65件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
刈払機用プロペラ刃2枚刃 関西洋鋸刈払機用プロペラ刃2枚刃関西洋鋸(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2枚)
当日出荷
お得な2枚セット
刃厚(mm)1.6材質SK-85(光輝青)/クリア塗装
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
高圧ホース BIGM(丸山製作所)高圧ホースBIGM(丸山製作所)(25件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 丸形モノタロウ(70件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66オレンジ太さ(mm)2.4
リコイルスターターロープ 高木綱業リコイルスターターロープ高木綱業(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。長さ(m)50包装形態ボビン巻仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
チタニウムナイロンコード角型 セフティー3チタニウムナイロンコード角型セフティー3(136件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら