測定機器は、農作業や収穫物に関連する様々な数値などを計測する道具の総称です。より良い作物を作るために、土壌や水分、温度などさまざまなものを計測し、最適な環境で育て、最良の時期に収穫することを目指します。具体的には、土壌の水分のpHや湿度を測る土壌酸湿度測定器、温度管理のために使い植物園などでも見かける最高最低温度計、米麦水分計、穀物水分計など。また、水稲田に設置し日々の気温から最適な刈取日を測る刈取適期判定器や精米や玄米の状態を調べる米粒透視器も測定機器のカテゴリーに入っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易土壌酸度計&土壌水分計 セフティー3

    簡易土壌酸度計&土壌水分計

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
    用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
  • 土壌水分測定器テンションメーター 竹村電機製作所

    土壌水分測定器テンションメーター

    竹村電機製作所(18件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
  • もみすり器 ケツト科学研究所

    もみすり器

    ケツト科学研究所(42件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
    用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易土壌水分計 セフティー3

    簡易土壌水分計

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
    用途土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲水分:1~10まで
  • 簡易土壌酸度計 セフティー3

    簡易土壌酸度計

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
    用途土壌酸度の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで
  • 土壌水分測定器 竹村電機製作所

    土壌水分測定器

    竹村電機製作所
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
    付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース寸法(mm)155×70×30測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)質量(g)170電源単3マンガン乾電池 × 2温度(℃)-10~90表示3-1/2 桁 LED測定方法電気抵抗式機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)分解能(%)0.1
  • 米麦水分計 ケツト科学研究所

    米麦水分計

    ケツト科学研究所(4件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。 あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。 より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。 「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
  • デジタル土壌酸度計土壌水分計 セフティー3

    デジタル土壌酸度計土壌水分計

    セフティー3(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
    用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超)材質プラスチック測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで電源9V形乾電池(別売)表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超)機能オートパワーオフ
  • 米麦水分計 ケツト科学研究所

    米麦水分計

    ケツト科学研究所(15件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
  • 比色式pH検定器 竹村電機製作所

    比色式pH検定器

    竹村電機製作所(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
    用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
  • 土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸湿度測定器

    竹村電機製作所(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
    付属品携帯用ソフトケース仕様湿度測定が可能測定範囲3.5~7pH質量(g)155
  • 【土壌分析サービス】 土壌診断 畑地・温室土壌 イノチオアグリ株式会社

    【土壌分析サービス】 土壌診断 畑地・温室土壌

    イノチオアグリ株式会社(2件のレビュー)
    6,500税込7,150
    1枚
    23日以内出荷
    農作物を生産するためには、栽培の基礎となる土壌の状態を把握することが重要です。 「なぜ生育が悪いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちの方も 生育不良土壌と生育良好土壌を比較して、生育不良の原因を調べてみませんか? イノチオホールディングス(株)の土壌分析サービスでは、 知識と経験を持った専門のスタッフが 農作物の栽培に必要な肥料成分を判断する為の分析を致します。 分析結果報告書はメールにて送付致します。 分析データは蓄積していくので、前回との比較が可能です。 平成27年6月計量事業登録済 計量証明事業登録 愛知県 第885号 ー納期の目安ー 土壌サンプル到着後 通常時:15営業日 繁忙期(3~8月):22営業日
    用途土壌の分析サービス分類その他
  • ポケット型 マルチテスター( pH・EC ) 竹村電機製作所

    ポケット型 マルチテスター( pH・EC )

    竹村電機製作所
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
    用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)測定範囲(pH)0.0~14.0分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm測定範囲(μS/cm)EC:0~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
  • 米麦水分計 佐藤計量器製作所

    米麦水分計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
    用途玄米、もみ、大麦、小麦用付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど寸法(mm)175×72×100測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%質量(g)480使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源単3電池×4(付属)精度±0.5%(10~20%)分解能0.1%(ただし30%以上は1%)測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦温度補正(℃)自動補正式
  • 米水分測定用ローラーもみすり器 オガ電子

    米水分測定用ローラーもみすり器

    オガ電子(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)118寸法H(mm)9寸法D(mm)8寸法W(mm)9
  • 土壌水分計 ケニス

    土壌水分計

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
    寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃電源単4電池×4(付属)測定項目水分含有率 温度精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき)分解能水分:0.1% 温度:0.1℃機能ホールド 最大値 最小値
  • 二重管穀刺 フレコン用 藤原製作所

    二重管穀刺 フレコン用

    藤原製作所
    69,980税込76,978
    1本
    6日以内出荷
    船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
    材質ステンレス全長(mm)1330直径(Φmm)22穴数3採取量約180g穴径(mm)17×290
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    仕様【測定有効体積】1010mL測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m温度測定範囲(℃)-40~60プローブ長(mm)55動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    29,000税込31,900
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    仕様【測定有効体積】430mL測定範囲風乾~飽和測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)54印加電圧(DCV)3~15@15mA動作温度範囲(℃)-40~60分解能(%)0.1材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • 堆肥用水分計 SK-970A 佐藤計量器製作所

    堆肥用水分計 SK-970A

    佐藤計量器製作所
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。
    付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書寸法(mm)70×25×155質量(g)447使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて)コード長さ(mm)約0.8センサー寸法(mm)約10×800機能平均値表示、温度自動補正測定精度(%)±0.5(40~70%)分解能(%)0.1
  • もみすりロールユニット ケツト科学研究所

    もみすりロールユニット

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンションメーターDM-8M用ゴム栓 竹村電機製作所

    テンションメーターDM-8M用ゴム栓

    竹村電機製作所
    1,498税込1,648
    1組(5個)
    当日出荷
  • ガーデンサーモ エンペックス気象計

    ガーデンサーモ

    エンペックス気象計
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス板でサビに強く、防水・防塵。0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。
    寸法(mm)314×45×8質量(g)約110使用温度範囲(℃)-30~+60表示単位1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • マルチテスター用 交換センサー 竹村電機製作所

    マルチテスター用 交換センサー

    竹村電機製作所
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
  • 水分計(ライスタシリーズ) ケツト科学研究所

    水分計(ライスタシリーズ)

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個(1個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。
    質量(g)約440電源単3電池×4(付属)最小表示0.001
  • 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー)

    土壌水分センサー

    ARP(エー・アール・ピー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーです。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証!
    用途農業用土壌管理(水分)が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。質量(g)40出力【アナログ】0~1V測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5測定範囲(%)0~100精度(%)±5動作温度範囲(℃)-40~50
  • 土壌水分センサー ECH2Oシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサー ECH2Oシリーズ

    メータージャパン
    24,000税込26,400
    1本
    6日以内出荷
    5cmのプローブを具えた水分センサーです。 風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
    測定範囲風乾~飽和容量(mL)240(測定)測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)55印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA動作温度範囲(℃)0~50分解能(%)0.1材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
  • 穀類水分計 ケツト科学研究所

    穀類水分計

    ケツト科学研究所
    179,800税込197,780
    1台ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
  • 土壌水分センサーTEROSシリーズ メータージャパン

    土壌水分センサーTEROSシリーズ

    メータージャパン
    75,000税込82,500
    1本
    6日以内出荷
    耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
    測定項目水ポテンシャル、温度ケーブル長(m)5測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF)分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)【水ポテンシャル】±10精度(℃)±11動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
  • サーモ902土壌酸度計/水分計 アイシー

    サーモ902土壌酸度計/水分計

    アイシー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    土壌の水分や、酸度を計測できます。 水分計測は、0~10までの数値で行います。 通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います) 電池・電源は不要です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
  • 土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸湿度測定器

    竹村電機製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
    測定範囲4~7pH質量(g)135
  • 米粒透視器 ケツト科学研究所

    米粒透視器

    ケツト科学研究所(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
    仕様透粒数/約100粒質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーインターフェース メータージャパン

    センサーインターフェース

    メータージャパン
    27,000税込29,700
    1個
    6日以内出荷
    ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。 ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。 METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。 Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。 ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
    仕様【データ保存】なしポート数1電源単三アルカリ電池2本センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能寸法(cm)9.14×3.66×3.35OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降動作温度範囲(℃)-40~60
  • 小形精米器パーレスト ケツト科学研究所

    小形精米器パーレスト

    ケツト科学研究所
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
    質量(kg)1.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176RoHS指令(10物質対応)対応所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
  • 土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 bitstrong(ビットストロング)

    土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201

    bitstrong(ビットストロング)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
    用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個
  • 酒米水分計 ケツト科学研究所

    酒米水分計

    ケツト科学研究所
    79,980税込87,978
    1台ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    酒米水分計ライスタf7は、従来器のライスタf4と比べ、測定範囲や測定対象をさらに充実させたモデルとなりました。従来の扱いやすさはそのままに、近年多く見られる低水分の高とう精酒米に対応できるように測定範囲の下限値を8%から7%に変更しました。また、新たに枯らし麹を測定対象に追加したことで活用の幅が広がり、酒造りの現場でお役立ていただけます。
  • 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー)

    土壌水分センサー

    ARP(エー・アール・ピー)
    46,980税込51,678
    1本
    6日以内出荷
    土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。本製品では含水率 0%は空気 中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。国内生産にて安定した品質を保証!
    用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。測定範囲【EC】0~7dS/cm質量(g)40測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)、電気伝導度(EC)ケーブル長(m)5測定範囲(%)0~100精度(%)±3測定温度範囲(℃)-10~50動作温度範囲(℃)-40~50
  • 米穀水分計 ケツト科学研究所

    米穀水分計

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
  • 刈取適期判定器 ケツト科学研究所

    刈取適期判定器

    ケツト科学研究所
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。 水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。 適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。 本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。 日よけフード、支柱が付属
    寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による)電源電池9V(アルカリ)測定方式サーミスタによる温度検出本体質量(kg)0.15表示方式デジタル(LCD)測定対象圃場の積算気温RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土壌酸度計 竹村電機製作所

    土壌酸度計

    竹村電機製作所(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
    用途土壌の酸度測定機。質量(g)97測定範囲(pH)4~7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
測定機器