絞り込み
ブランド
  • SIS
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(66,056)
  • ホンダ(36,919)
  • スバル(14,489)
  • 三菱(4,886)
  • ヤンマー(3,422)
  • 工進(2,573)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • 麻場(673)
  • 京セラインダストリアルツールズ(527)
  • 共立(478)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(456)
  • マキタ(443)
  • ハスクバーナ(267)
  • セフティー3(260)
  • フルプラ(238)
  • 東日興産(TN)(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L SIS

    エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L

    SIS
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。
    タンク容量(L)26燃料混合ガソリン(25:1)最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分)エンジン部定格出力2.13kW質量(空タンク時)(kg)10燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ2ストローク運転音(dB)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101回転数(回/分)ファン:7500排気量(cc)41.5
  • エンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー SIS

    エンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー

    SIS
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    7馬力のハイパワーで効率よく粉砕!エンジン式粉砕機。木材、枝、竹に対応しており、最大直径60mmまで粉砕可能。面倒なベルト交換が不要なエンジン直動仕様。緊急時に役立つ、押すだけで停止する安全機能の緊急停止ボタン付き。角度を変えられる排出口で排出したい方向に飛ばせる。刃は2度使える両刃タイプ。クッション付きハンドルでしっかり握って移動できる。
    仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):60質量(kg)45燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ4ストロークOHV寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×51×102エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)212
  • エンジン式粉砕機用替刃 ブレード&ボルトセット SIS

    エンジン式粉砕機用替刃 ブレード&ボルトセット

    SIS
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    エンジン式粉砕機 SBK-70-1/SBK-70-2QY用の粉砕刃&ボルトセット。ブレードは2度使える両刃タイプ。刃1枚につきボルトが2本付いているので、追加購入の必要なし。粉砕機についている工具で取り付けられるので、届いたその日に使えます。
    適合機種SBK-70-1/SBK-70-2QYセット内容ブレード×2枚、ボルト×4本
  • 充電式電動噴霧器 5L SIS

    充電式電動噴霧器 5L

    SIS(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    肩にかけて使える小型噴霧器。負担が少ない軽量型で手軽に使える5Lタイプです。USB充電式でコードを気にせずどこでも使用可能。電源ボタンを押してレバーを握るだけで簡単に噴霧できます。薬剤の溶け残りや異物混入によるノズル詰まり防止のフィルター付き。キャップには薬剤の希釈などに便利な計量目盛りがあります。
    付属品USBケーブル、ノズル管、ノズル(1頭口噴口)、交換用パッキン材質PP、PE、PVC、ステンレス質量(kg)1.3タンク容量(L)5入力DC5V 1A時間休止:30分バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 2600mAh)運転音(dB)最大:60噴霧量(mL/min)最大:630充電時間(時間)3~4(5V1A時)最大圧力(MPa)0.15寸法(縦×横×高さH)(cm)32×16×27使用時間(時間)最大:(無負荷)6距離最大噴霧:4m定格時間(時間)最大:2
  • ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm SIS

    ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径45mm

    SIS
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    剪定で切り落とした小枝や枝木の処理をサポート!。パワフルに小さく粉砕!ガーデンシュレッダー!。枝の投入口は最大径45mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、すぐに使える収集バッグが付属しています。移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪。この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!
    付属品押し込み棒、収集バッグ材質ポリプロピレン、スチール質量(kg)10使用時間(分)30最大消費電力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×87コード長さ(cm)35無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300作動音(dB)96最大粉砕枝径(Φmm)45最大入力電流(A)15
  • ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm SIS

    ガーデンシュレッダー 枝粉砕機 枝径30mm

    SIS
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    剪定した庭木の枝を楽々粉砕!。枝の投入口は最大径30mmまで対応。回転する2枚刃でスピーディーに粉砕します。操作は電源のON/OFFのみで簡単♪モーターを保護するための過負荷保護機能付き。小さな小枝も安全に押し込める押し込み棒や、これ1つで組立できる六角棒レンチが付属。移動に便利なタイヤ付きでラクラク移動♪。大容量38Lのダストボックス付き。この一台で剪定後の枝の処理をすっきりコンパクトに!
    付属品押し込み棒、六角棒レンチ材質PP、スチール、高炭素工具鋼質量(kg)11.7定格電流(A)15最大消費電力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×92コード長さ(cm)40無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800定格使用時間(分)15(休止時間5分以上)作動音(dB)106最大粉砕枝径(Φmm)30
  • エンジン式粉砕機 粉砕径40mm ウッドチッパー SIS

    エンジン式粉砕機 粉砕径40mm ウッドチッパー

    SIS(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    エンジンでパワフルに一斉粉砕!。7馬力エンジンで枝をしっかり砕きます。投入口が広く、太い枝もしっかり入って処理が簡単。足元に配置された緊急停止ボタンは押すだけで停止するので緊急時も安心です。大型タイヤが付いており、タイヤに重心を移すことで簡単に移動ができます。排出口は、使用場所に合わせて粉砕物の排出角度を変えられる角度調節付きです。
    仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):40質量(kg)43燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.9エンジンタイプ4ストロークOHV始動方式リコイルスターター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×70×772エンジンオイル量(L)0.5排気量(cc)212

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械