カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(1)
        • 農業機械部品(5)

農業機械 :「55B24R」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バツテリ (12V-36) BIGM(丸山製作所)

    バツテリ (12V-36)

    BIGM(丸山製作所)
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    規格55B24R部品名称バツテリ (12V-36)図解NoMX-501 電気配線部品_No.9
  • バツテリ BIGM(丸山製作所)

    バツテリ

    BIGM(丸山製作所)
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    規格55B24Rエキイリ部品名称バツテリ図解NoBSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.13
  • バツテリ (12V-36) BIGM(丸山製作所)

    バツテリ (12V-36)

    BIGM(丸山製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    規格55B24R部品名称バツテリ (12V-36)図解NoMX-502 ワイヤハーネス バッテリ部品_No.9、BSA-536シリーズ -A 電装品部品_No.28、SSA-N550 ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.10、SSA-S551 電気配線部品_No.10、SSA-N550DX ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.10、SSA-N500 ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.10、SSA-S501 電気配線部品_No.10
  • 石灰散布機 石灰ゼスト タイショー

    石灰散布機 石灰ゼスト

    タイショー
    449,800税込494,780
    1台
    8日以内出荷
    石灰散布の、新しい形。 防疫作業の軽作業化・省人化・効率化 家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。 石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。 壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。 かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。 静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。 高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。 メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。 台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
    用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)質量(kg)110種類電気式奥行(mm)1360容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)全幅(mm)830全高(mm)980
  • ベルトカバー BIGM(丸山製作所)

    ベルトカバー

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKSL3303 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.23、MSV415SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.18、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.21、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.23、GKSL3315R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.20、GKSL3300R1-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.23、GSL204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 ベルトカバー_No.23、GKSL3302 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.23、MSV415R2S(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.21など
  • シリンダヘッド B BIGM(丸山製作所)

    シリンダヘッド B

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    規格トモドリ図解NoMSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.21、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.20、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.21、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.21、GS51E ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.17、MS055M-A 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.18、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS33MR ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17など

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

s46b24r特集
おすすめ人気ランキング
農業機械