絞り込み
タンク容量(L)
- 1(1)
ブランド
- リンレイ
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(670)
- フルプラ(238)
- セフティー3(113)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- 共立(89)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(12)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Spray
リンレイ¥85,000税込¥93,5001台3日以内出荷スプレーヤーに静電誘導機能をプラスし、微細な噴霧液を対象物の表面を覆うように効果的に行き渡らせます。ハイジェニック除菌消臭剤の使用がベストマッチです。最大約1.5mまで薬液が到達し、ショルダーベルト付で機動性よく広範囲に噴霧が可能です。周囲へのアピール効果もあり、安心と安全をもたらします。※対象物の素材、電位差により、すべての対象物に静電誘導効果を発揮するものではありません。SHS e-Spray は、ボタンひとつで静電誘導による噴霧作業が手軽にできるスプレーヤーです。ドアノブ、手摺り、遊戯機器、フィットネス機器など、手拭きで届きにくい場所にも均一に噴霧でき、作業効率を高めます。オプションの 2Lバックパックタンクでより広範囲の作業ができます。付属品バッテリー、充電器、ショルダーベルト、ポータブルケース、タンク蓋、ノズルレンチ適合噴霧量:75(毎分)(cc)質量(kg)バッテリー:0.4寸法ノズル径:0.3mm / 噴霧液滴径:50μmタンク容量(L)1方式噴霧:静電誘導式スプレー本体質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×90×280時間噴霧:約13分(1タンク)バッテリーリチウムイオンバッテリー 18V / 2Ahバッテリー容量(Ah)24素材本体:抗菌樹脂製運転音<70dB(A)稼働時間(時間)連続:4総質量(kg)2.7(タンク満水時)








![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)