3,807件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多量散布(霧)~少量散布(泡)×縦横の4種類に切替が可能。 ドリフト低減噴口。
用途一般、消毒 人力噴霧器・バッテリー動噴用 吐出量多(霧)1.5L/0.2MPa(2kgf)、少(泡)0.55L/0.2MPa(2kgf)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

5段ノズルで10m先まで均等散布。
用途水田 仕様15G型 長さ(mm)1170 吐出量13.0L/1.2MPa(12kgf)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

広角噴口3個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜 長さ(mm)260 吐出量12.6L/2.0MPa(20kgf)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

BIGM(丸山製作所)人力用新広角1頭口
扇状に広い角度に散布。
用途一般 吐出量0.7L/0.1MPa(1kgf)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)弁玉
人力噴霧機の修理に使います。
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミの進入を防ぎます。
サイズ3/4インチ×19mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
28日以内出荷

スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。丸3頭口は人力噴霧器にも使用できます(但しお手持ちの噴霧器の取付ネジをご確認ください)
質量(g)88 内径×外径(Φmm)68×53 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5] 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128 カバー寸法(mm)323×154×126 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途タフエアレス380用コンテナー 容量(mL)1200 材質樹脂 TKG品番9-1561-1302 TKG品番(2017)6-1390-1202
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ESC-1 工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー 工進 動画あり
でこぼこ道も楽に移動できます。 タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。
用途背負い動噴の移動を楽に 種類動力式噴霧器パーツ ホース長さ(m)20 材質(本体)ADC 質量(kg)5 適合機種ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX ホース径(Φmm)6 寸法(mm)450×425×890 トラスコ品番775-8065 本体質量(kg)5 アズワン品番64-6357-68 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
用途防除用(立体野菜用) 材質NBRPOMSUS304 幅(mm)40 高さ(mm)80 質量(g)40 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 ノズルNN-SL-10 噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用) 材質PPPOMSUS304 幅(mm)25 高さ(mm)65 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 ノズルN-KAL-9SB 噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

セフティー3ミニクリーナー
Φ8.5用ホース用クリーナー
用途防除作業中の目づまり防止器具 材質NBRPOMSUS304 幅(mm)25 高さ(mm)50 質量(g)10 奥行(mm)15 ねじ径PF1/4
1個
859 税込945
翌々日出荷

セフティー3ボールコック
用途半自動噴霧器4L、9L用 幅(mm)40 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)25 ねじ径PF1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

押しても引いても水が出ます。
用途高い植木の消毒に。 種類手動式 型式手持式 幅(mm)40 高さ(mm)780 奥行(mm)40 質量(g)600
1個
8,098 税込8,908
翌日出荷

フルプラ除草剤噴霧器(4L)
RoHS
種類蓄圧式 タンク容量(L)4 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(cm)45 ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。 全高(cm)46 質量(kg)1.64 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器のホースジョイントです。
用途噴霧器用交換部品。 適合機種SSA-5/SSA-10用 材質樹脂
1個
399 税込439
11日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
49 税込54
6日以内出荷

1個
69 税込76
6日以内出荷

1個
179 税込197
6日以内出荷

1個
159 税込175
3日以内出荷

No.550、555、580用のピストン部品です。
適合本体No.550、No.555、No.580
1個
159 税込175
4日以内出荷

No.4100、4130、4150用ピストンシャフトセットです。
適合本体No.4100、No.4130、No.4150
1個
649 税込714
3日以内出荷

噴霧器 No.8261、8760、8766用ホース部セットです。
長さ(m)1.5 適合本体No.8261、No.8760、No.8766 アズワン品番64-6731-94
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

乾電池の交換不要で低ランニングコスト、乾電池が不要、軽量化を実現 1.4kg(充電池込)、内蔵バッテリー採用でコンパクト化実現
用途お庭周りの除草作業に グレー/ホワイト
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

丸山製作所バッテリー動噴
・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!。・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
質量(kg)3 タンク容量(L)液剤:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485 最高圧力(MPa)0.3 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 吸水量(L/min)0.8 標準付属ノズル2頭口・除草ノズル 充電時間(分)80 関連資料(2.47MB) 運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ハイパワーで抜群の噴霧量
用途従来のギアモーターポンプと比べ、静音化を実現、近隣にもやさしい駆動音です。コンパクトのデザインながらハイパワーで抜群の噴霧量です。ポンピングの操作がなくスイッチを押すだけの簡単操作で作業ができます。除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。 材質本体・タンク:PP ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー ノズル:真鍮製クロームメッキ 寸法(mm)W260×D160×H340 質量(g)1270
1個(5L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×285×510 ノズルスーパー25、樹脂型1頭口、自在ジェットノズル 乾燥質量(kg)3.1 ポンプダイヤフラム式 吸水量(L/min)1.3 圧力(MPa)【ポンプ】29 稼働時間(分)【単一乾電池】最大330【単三乾電池】最大60
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

種類エンジン式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)37.5 ポンプHP404 吸水量(L/min)30.2 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】4.6 エンジン型式GB181LN
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

槍木産業粒まき君
立ち姿で粒剤まき器。1握り約1g。殺虫剤などさまざまな粒剤に。植穴・株元へ直接散布
質量(kg)1.4 容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500) 全長(cm)100(筒部長さ 85cm、内径 32mm)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途除草剤等の散布 付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機 公称電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオン蓄電池 ポンプ(型式)ダイヤフラム 関連資料(0.24MB) 公称容量(Ah)1.3
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)