絞り込み
種類
  • その他(2)
  • エンジン式(1)
  • 蓄圧式(5)
  • 電池式(1)
タンク容量(L)
  • 2
  • 0.5(17)
  • 0.65(9)
  • 0.8(11)
  • 1(29)
  • 1.2(6)
  • 1.5(6)
  • 3(12)
  • 4(19)
  • 5(46)
  • 6(14)
  • 7(13)
  • 8(7)
  • 10(46)
  • 15(33)
  • 20(26)
  • 23(8)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 50(10)
ノズル長(mm)
  • 27.5(1)
  • 235(1)
  • 390(1)
  • 420(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • セフティー3(3)
  • 丸山製作所(3)
  • 共立(2)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(2)
  • サンエー(2)
  • 麻場(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • 工進(1)
  • フルプラ(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • Family Tree(1)
  • EXTREME(1)
  • アークランズ(1)
  • 明石通商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートスプレー 加圧式 モノタロウ

    オートスプレー 加圧式

    モノタロウ(289件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
    用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
  • 蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)

    蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

    ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
    種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
  • マルチ散布器 セフティー3

    マルチ散布器

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,009税込1,110
    1個
    当日出荷
    園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
    用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2
  • ハンディ散粒器 TAKAGI(高儀)

    ハンディ散粒器

    TAKAGI(高儀)(25件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
    用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター

    工進(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
    用途薬剤散布に噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴射能力(mL/min)400噴口消毒用1頭口種類電池式
  • 肥料散布器 セフティー3

    肥料散布器

    セフティー3(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
    用途肥料・種などの散布作業。容量(L)2材質ポリプロピレン
  • ハンディ散粒器 Family Tree

    ハンディ散粒器

    Family Tree
    799税込879
    1個
    当日出荷
    広範囲に均等な散布に最適。ベロ付きで特定の場所に散布しやすい。大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!
    用途粒剤の散布に。材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE質量(g)240容量(L)2
  • オートスプレー 2L ロング セフティー3

    オートスプレー 2L ロング

    セフティー3
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途噴霧作業。仕様360度可変ノズル付属品減圧力弁付材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5
  • プレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用 フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 除草剤・コンクリート型枠剥離剤用

    フルプラ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    サビずに丈夫なステンレス製。 除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
  • 除草剤をまくためのスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    除草剤をまくためのスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草剤を安全に無駄なく散布できます。家の周りや駐車場の除草に、ちょっと除草剤をまきたいときにつかうと便利です。
    種類蓄圧式タンク容量(L)2.0型式手持式主な用途駐車場/ガーデニング対応溶液除草剤材質(本体)ポリプロピレン<一部スチール>、(タンク)ポリエチレン、(除草剤ノズル)真鍮、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)480ブルー付属品ロングロータリーノズル除草剤噴口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×320
  • オートスプレーガーデン E-Value

    オートスプレーガーデン

    E-Value
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。
    用途植物の水やり・薬品の散布など。仕様目盛付材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)2
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
    種類エンジン式
  • 蓄圧式スプレー 2L アークランズ

    蓄圧式スプレー 2L

    アークランズ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
    用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)2目盛(幅)0.25LT
  • バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場

    バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場

    麻場
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
    用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
    仕様【動作圧力】40~60psi材質【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮寸法(mm)266×361質量(g)400容量(L)2
  • 散ぽ サンエー

    散ぽ

    サンエー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。 亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適! スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
    種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2型式手持式散布量【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730
  • 加圧式お掃除スプレー 明石通商

    加圧式お掃除スプレー

    明石通商
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    レバーロックで連続噴射!加圧式お掃除スプレー(大容量2L)
    容量(L)2寸法(cm)約幅19×奥行15×高さ34素材タンク:PE、ヘッド:PP
  • 散ぽ KW5 サンエー

    散ぽ KW5

    サンエー
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    粒状の殺虫剤や殺菌剤、肥料などを作物の株元や植穴に定量散布するスポット散粒器。立って歩きながら作業を行なえますので薬剤や肥料のスポット処理を楽に行なうことができます。
    質量(g)1.3タンク容量(L)2寸法(cm)12×27×73散布量約1~7gの範囲で調量可能
  • 背負式動力散布機 DMC606G 共立

    背負式動力散布機 DMC606G

    共立
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
    その他【畦畔噴頭】標準装備タンク容量(L)【薬液タンク】26ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55乾燥質量(kg)12.3燃料タンク容量(L)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740排気量(cm3)58.2
  • 背負動力散布機 DMC710FT 共立

    背負動力散布機 DMC710FT

    共立
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×530×740ホース長さ(m)適合:【粉剤】60【粒剤】60乾燥質量(kg)12.6燃料タンク容量(L)2排気量(cm3)58.2
  • バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル) 麻場

    バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル)

    麻場
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。 液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。 選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
    用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.15
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
    長さ(mm)400幅(mm)535最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER600排気量(cm3)60.9
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
    長さ(mm)405幅(mm)560高さ(mm)820タンク容量(L)粒剤粉剤:30最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)本体質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER800排気量(cm3)79.2
  • ポータブル消毒散布用バックパックPSS EXTREME

    ポータブル消毒散布用バックパックPSS

    EXTREME
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    リモートスイッチ(bluetooth)で操作できます。約9メートルまで接続します。リュックを背負って、その中の消毒液を散布できます。充電式です。(5~16時間作動)。安定した噴霧が可能です。手軽に消毒が可能です。MicroUSBポートでの充電です。直感的な操作で簡単に手軽に消毒が可能です。
    用途消毒作業に。材質ナイロンブレンド高さ(mm)88.9奥行(mm)228.6容量(L)2噴射能力(mL/min)低速:11.85cc/分 中速:21.02cc/分 高速:27.65cc/分
噴霧器特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器