絞り込み
種類
- エンジン式(5)
- 手動式(半自動式)(5)
- 電池式(1)
タンク容量(L)
- 0.5
- 0.65(9)
- 0.8(10)
- 1(29)
- 1.2(6)
- 1.5(6)
- 2(24)
- 3(13)
- 4(19)
- 5(45)
- 6(14)
- 7(13)
- 8(8)
- 10(46)
- 12(6)
- 15(32)
- 20(26)
- 23(8)
- 25(6)
- 50(10)
- タンク容量(L)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 520(1)
- 600(2)
ホース長さ(m)
- 1.42(1)
- 1.5(2)
ブランド
- セフティー3(6)
- 工進(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 丸山製作所(2)
- ダイヤスプレー(2)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- Nichiryu and Nature(1)
- 初田工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。

使いやすいハンドスプレー
セフティー3(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
使いやすいハンドスプレー
セフティー3(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)
工進(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
オールフリーハンドスプレー
セフティー3(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。寸法(m)直噴距離:4材質PP PE種類手動式型式手持式
WATERINGSPRAY
セフティー3¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。用途ベランダや室内の水やり。材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ質量(g)420(乾電池含む)種類電池式定格電圧(V)2.4噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220使用電池乾電池単3形4個タンク容量(mL)500電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
ミエールスプレー 500
ダイヤスプレー¥1,098税込¥1,2081個欠品中液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。容量(mL)500色ブラック質量(g)116幅(cm)12ボトル径(Φmm)95全高(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
動散
丸山製作所¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷から7日以内出荷軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁種類エンジン式
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)
工進(7件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか3日以内出荷消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
ハンドスプレー 500ML
セフティー3¥549税込¥6041個当日出荷おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。仕様真鍮噴口材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン型式手持式質量(g)100種類手動式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95タンク容量(mL)500
ロングミエールスプレー 500
ダイヤスプレー¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。 18cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 肩の丸いかわいらしい透明ボトル。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。容量(mL)500色ブラック質量(g)140幅(cm)27.5ボトル径(Φmm)95全高(cm)25.1RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアハンドスプレー
セフティー3¥598税込¥6581個当日出荷から4日以内出荷水やり・防虫に適したハンドスプレーです。真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。容量(mL)約500材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮種類手動式型式手持式
背負動力噴霧器
初田工業¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
動散
丸山製作所¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル長さ(mm)370幅(mm)430最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)0.5始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)エンジン型式CER300排気量(cm3)30.1