絞り込み
種類
- 手動式(半自動式)(1)
- 蓄圧式(3)
タンク容量(L)
- 4(2)
- 6(2)
- 9(1)
ノズル長(mm)
- 450
- 300(4)
- 380(3)
- 390(5)
- 400(3)
- 420(5)
- 480(4)
- 490(3)
- 500(4)
- 530(3)
- 600(5)
- 700(4)
- 830(3)
- 900(4)
- 930(3)
- 960(3)
- 1100(11)
- 1180(4)
- 1300(3)
- 2010(3)
- ノズル長(mm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1.5(3)
ブランド
- フルプラ(3)
- 工進(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。

プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル
フルプラ(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製半自動噴霧器
工進¥7,298税込¥8,0281台当日出荷から3日以内出荷加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ
工進¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ノズルパイプの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
除草剤噴霧器(4L)
フルプラ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷型式肩掛式質量(kg)1.64種類蓄圧式タンク容量(L)4ホース長さ(m)1.5ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)46ノズル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー式噴霧器除草剤用
フルプラ(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。用途除草剤用。型式肩掛式質量(kg)1.79種類蓄圧式タンク容量(L)6ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応













![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)