トンボ工業
パワーショベルP柄
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。
JIS製品よりリーズナブルな価格です。
用途
土木・建築工事・造園・農業・園芸作業。
材質
スチール
全長(mm)
970
品番
SRPNC
質量(g)
1680
刃先(mm)
232
刃先長(mm)
292
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938307
マルガタ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください