絞り込み
ブランド
- 浅野木工所(83)
- 石黒金属(68)
- 千吉(51)
- 浅香工業(43)
- ドウカン(34)
- MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(34)
- ゴールデンスター(30)
- カネコ総業(20)
- sita(サイタ)(18)
- ホウネンミヤワキ(13)
- DAISHIN(大進)(13)
- FG(13)
- 大五郎(11)
- キンボシ(10)
- 千吉 金(9)
- 豊稔企販(9)
- TAKAGI(高儀)(9)
- 松尾刃物製作所(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 除草具
商品豆知識

草取りフォーク
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(12件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。全長(mm)160刃幅(mm)20材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取りヅメ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(10件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。全長(mm)195刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
トラクターコンバイン鎌
豊稔企販(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。全長(mm)695刃長(mm)100刃幅(mm)45柄長さ(mm)600材質(刃)特殊ステンレス鋼
ステンレス製草取り一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。全長(mm)180刃長(mm)70材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
けずっ太郎 ジャンボ アルミハンドル
ドウカン(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。全長(mm)1515質量(g)600刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
アルミ柄 マルチ草削り鍬
千吉(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。用途除草、畝立て、穴掘り。仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
かるがる草削 三角刃 鋼付
OWL(18件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷全長(mm)1300質量(g)400刃長(mm)140刃形三角刃刃幅(mm)60柄長さ(mm)1200刃渡り(mm)140先幅(mm)140
スーパー草取りフォーク
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
金象印 片手三角ホー 鋼付
浅香工業(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。用途草削り作業トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木全長(mm)415質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
アイガモン2用 L型5枚刃
平城商事¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。用途水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。厚さ(mm)1.6直径(Φmm)190質量(g)200
なが~い!コンコン鎌 除草用
ドウカン¥2,598税込¥2,8581本当日出荷兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
長柄らくらく根こそぎ一番
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)1130刃幅(mm)70
草取り18番 根こそぎ
千吉(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。用途除草作業用材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR)全長(mm)170質量(g)80刃長(mm)25刃幅(mm)5材質(刃)ステンレス
ねじり鎌
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。全長(mm)350刃長(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
充電式ドリルドライバー用草取り器 草抜い太郎
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂全長(mm)150材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
強力ラウンドホー 1200 柄付
金象印¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。用途畑やお庭の除草作業に。材質頭部/スチール、柄部/天然木長さ(mm)頭部:165全長(mm)1385質量(kg)1.1高さ(mm)刃部:50刃幅(mm)155板厚(mm)刃先部:2.3
ステンレス コンバイン鎌900mm
石黒金属(3件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷刃はサビにくいステンレス製 コンバインなど農機具の清掃に 山菜取り・アウトドアにも便利質量(g)210サイズ(mm)900×60×25
伸縮式ステン三角ホー
千吉(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。用途土作り・除草作業。材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ全長(mm)最短約1100~最長約1450タイプ伸縮式(ピンタイプ)
ステンねじり鎌
仁作¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製で錆びに強い。用途除草作業に。全長(mm)270質量(g)146刃幅(mm)約105柄長さ(mm)約110材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2
パイプ柄 草削り 800ミリ柄
ゴールデンスター(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷立ったままでの作業ができます用途波刃で雑草をカット、らくらく草刈り作業。 パイプ柄で軽量、立って作業ができます全長(mm)815高さ(mm)55質量(g)335材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)炭素刃物鋼先幅(mm)105
長柄草削り半月ギザ刃
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本欠品中柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。全長(mm)1265刃幅(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
金象印 本鋼付 手打ち三角ホー
浅香工業(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1465高さ(mm)(頭部)240質量(g)900