除草具は、栽培している植物や育てている花々などの雑草などをきれいに取り除く際に使用します。根の深い雑草まで簡単に取り除くことができるものはまっすぐに土の奥まで差し込むことができるため、栽培している植物を傷つけることなく、除草することができます。ギザギザの刃が雑草をひっかけて取り除いてくれる庭に最適なものやフック状の刃が土をほぐしながら抜いてくれるタイプは花壇や植え込みなどの取りにくい狭い場所の雑草まで簡単に取り除くことができるます。育てている規模に合わせて選択できるような除草具が豊富に揃っています。
683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    根こそぎ一番

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
    全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • 草取り一番百発百中 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草取り一番百発百中

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(86件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
    全長(mm)215材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • パワーグリップ付雑草削り 千吉

    パワーグリップ付雑草削り

    千吉(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
    用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
  • 雑草抜きごそっととれ太 長柄 ドウカン

    雑草抜きごそっととれ太 長柄

    ドウカン(35件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
    トラスコ品番770-0261全長(mm)1435質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
  • とれ太プレミアム ドウカン

    とれ太プレミアム

    ドウカン(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。
    全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
  • 草取り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草取り一番

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(34件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
    材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • 刈込機アタッチメント アイガモン2 平城商事

    刈込機アタッチメント アイガモン2

    平城商事(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
    用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1材質本体:ABS寸法(mm)250×225×135質量(g)250(刈刃を除く)タイプ取付式刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190
  • 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業

    金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー

    浅香工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
    用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
  • 雑草ブラシ 富田刃物

    雑草ブラシ

    富田刃物(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
    材質PP全長(mm)210質量(g)58刃幅(mm)80
  • 草取りヅメロング MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草取りヅメロング

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
    全長(mm)450刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • 水田熊手 水草とれ太ビッグ ドウカン

    水田熊手 水草とれ太ビッグ

    ドウカン(28件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
    全長(mm)1450質量(g)450刃幅(mm)110柄長さ(mm)1350適合替刃DK-818K
  • 草抜くぞう MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草抜くぞう

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(35件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
    全長(mm)155材質(柄部)ABS材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
  • 草切り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草切り一番

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(9件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
    全長(mm)240刃長(mm)120材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • ネジリつる首 全鋼 千吉

    ネジリつる首 全鋼

    千吉(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
    用途草削り。材質刃部:S50C、柄:椿
  • 草削りらくらくギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草削りらくらくギザ刃

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(17件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
    形状ギザ刃全長(mm)380刃幅(mm)117材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • 雑草ブラシ トンガリタイプ 富田刃物

    雑草ブラシ トンガリタイプ

    富田刃物(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
    全長(mm)220質量(g)56刃幅(mm)80
  • めちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー OWL

    めちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー

    OWL(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
    用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル全長(mm)1480質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
  • アイガモン専用L刃 平城商事

    アイガモン専用L刃

    平城商事(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
    適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
  • 水田中耕除草機 太昭農耕機

    水田中耕除草機

    太昭農耕機(28件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
    材質硬質アルミ合金
  • 草削り万能ギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草削り万能ギザ刃

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
    形状ギザ刃全長(mm)390刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • アルミ柄 マルチ三角ホー 千吉

    アルミ柄 マルチ三角ホー

    千吉(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
    用途除草、畝立て、穴掘り。仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
  • 伸縮式 ステンレーキ 千吉

    伸縮式 ステンレーキ

    千吉(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
    用途土作り・除草作業。仕様楕円パイプ材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ全長(mm)800~1300質量(g)約770
  • 草刈りら~く(立鎌) ゴールデンスター

    草刈りら~く(立鎌)

    ゴールデンスター(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    立ったままでの作業ができます
    用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
  • けずっ太郎 アルミハンドル ドウカン

    けずっ太郎 アルミハンドル

    ドウカン(32件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
    全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
  • カット鎌(鋼付) 松尾刃物製作所

    カット鎌(鋼付)

    松尾刃物製作所(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!。硬い草、太い草に最適!。削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
    用途畑、庭などの草削りに。全長(mm)280アズワン品番64-8283-76刃渡り(mm)110
  • 長柄らくらく草取りヅメ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    長柄らくらく草取りヅメ

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
    材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)1060刃幅(mm)100
  • 長柄三角ホー普及型 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    長柄三角ホー普及型

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
    全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • 雑草ブラシ オバケ 仁作

    雑草ブラシ オバケ

    仁作(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンクリートの雑草・汚泥の除去に、刃先を気にせず、ガリガリはがせる!。立ったまま使えるロングタイプ。
    用途除草作業に。全長(mm)1670質量(g)1100材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス
  • 水田熊手 水草とれ太 ドウカン

    水田熊手 水草とれ太

    ドウカン(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
    全長(mm)1445質量(g)430刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-816K
  • ねじり鎌 全鋼 千吉

    ねじり鎌 全鋼

    千吉(17件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    除草作業用です。平面から隅っこまで。
    用途草取り鎌材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)280質量(g)160タイプ溶接型刃長(mm)125
  • ステンレス首長ネジリ鎌 村国

    ステンレス首長ネジリ鎌

    村国(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)303×130×43全長(mm)270質量(g)165刃長(mm)125刃幅(mm)45刃部硬度HRC48材質(柄部)漂白楢材質(刃)420J3アズワン品番64-4064-14
  • 金象印 ステン三角ホー 浅香工業

    金象印 ステン三角ホー

    浅香工業(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
    用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1515高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
  • 木柄テコ付草抜き GREEN ART

    木柄テコ付草抜き

    GREEN ART(4件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    サビにくいWメッキ。テコ付でラクラク
    用途雑草を根から抜き取る仕様Wクロームメッキ全長(mm)303質量(g)145刃長(mm)47刃幅(mm)13柄長さ(mm)125アズワン品番64-4063-99
  • 鍛造 根切 安隨製作所

    鍛造 根切

    安隨製作所(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
    用途根切り柄長さ(mm)1000材質(柄部)鋼53C丈(mm)165先幅(mm)86総質量(kg)2.5
  • 泥おち太 ドウカン

    泥おち太

    ドウカン(44件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
    刃厚(mm)0.8
  • 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ)

    草刈機用パワーホーク 雑草キラー

    CRUISE(クルーズ)(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1台
    3日以内出荷
    草刈り作業を「早く」 「楽に」 「安全」に。お使いの草刈り機に取り付け簡単!(チップソー取付穴Φ25.4mmに適合)。特殊トライアングルブレードが雑草を根元から取り除く。角度付きの特殊刃だから楽な姿勢で作業効率大幅UP。外刃がないので、作業中に作物を傷つける心配がありません。3つの安全構造でけがの原因となる飛び石や土跳ねも防止
    用途草刈り作業に材質ABS樹脂、PP、SK-85(炭素工具鋼)、EPDM(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)【刃部】160質量(g)730取付穴(mm)【チップソー】25.4
  • 芝切り一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    芝切り一番

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
    材質首部/ステンレス鋼全長(mm)400刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
  • 草刈りらーく ライト キンボシ

    草刈りらーく ライト

    キンボシ
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの 草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
    全長(mm)1280質量(g)360刃渡り(mm)120
  • ステンレスコンバイン鎌 石黒金属

    ステンレスコンバイン鎌

    石黒金属(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    用途コンバインなど農機具の清掃に寸法(mm)600×60×25全長(mm)600質量(g)225刃長(mm)105刃幅(mm)25柄長さ(mm)130
  • 草削り 半月窓開 鋼付 千吉 金

    草削り 半月窓開 鋼付

    千吉 金(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群の鋼付き刃。
    用途除草作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木全長(mm)1210質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180

農具』には他にこんなカテゴリがあります

除草具