絞り込み
刃長(mm)
- 390
- 90(4)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(6)
- 140(2)
- 150(13)
- 170(11)
- 180(30)
- 200(3)
- 210(81)
- 240(93)
- 270(63)
- 300(49)
- 330(23)
- 340(4)
- 360(3)
- 370(3)
- 400(3)
- 420(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- Silky(ユーエム工業)(5)
- ニシガキ工業(2)
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。

枝打ち一発
ニシガキ工業(20件のレビュー)¥19,880~税込¥21,868~1本翌日出荷刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。材質(本体)アルミ合金ピッチ(mm)5.0刃長(mm)390刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼切り幅(mm)1.5最大切断径(Φmm)約130
はやうち3段セット
Silky(ユーエム工業)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)2650収納時寸法(mm)2380×235×50使用時寸法(mm)4940×230×50切り幅(mm)2.3刃渡り(mm)390目数6.5枚目/30mm
はやうち2段セット
Silky(ユーエム工業)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)2100収納時寸法(mm)2315×240×45使用時寸法(mm)3665×225×45切り幅(mm)2.3刃渡り(mm)390目数6.5枚目/30mm
はやうち(パイプ付セット)
Silky(ユーエム工業)¥9,598税込¥10,5581枚当日出荷速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。種別替刃(パイプ付セット)質量(g)740収納時寸法(mm)650×145×35使用時寸法(mm)625×135×35切り幅(mm)2.3刃渡り(mm)390目数6.5枚目/30mm