絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- Silky(ユーエム工業)(16)
- ニシガキ工業(5)
- Berger(5)
- アルス(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 天寿(3)
- レザーソー(2)
- 千吉(2)
- 現場屋(2)
- 神沢精工(2)
- SHARK SAW(2)
- WIZ'A(2)
- EARTH MAN(1)
- ハスクバーナ(1)
- 石黒金属(1)
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

枝打ち一発
ニシガキ工業(20件のレビュー)¥19,880~税込¥21,868~1本翌日出荷刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。材質(本体)アルミ合金ピッチ(mm)5.0刃長(mm)390刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼切り幅(mm)1.5最大切断径(Φmm)約130
伸縮式高枝鋸2.7m
アルス(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8刃長(mm)300切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー剣龍 高枝切
レザーソー(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
サムライ 牛若丸 本体
神沢精工(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット翌日出荷片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。用途枝打ち、造園剪定。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0刃長(mm)330目の粗さ荒目板厚(mm)1.5刃の種別GC-331-LH
はやうち3段セット
Silky(ユーエム工業)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)2650収納時寸法(mm)2380×235×50使用時寸法(mm)4940×230×50切り幅(mm)2.3刃渡り(mm)390目数6.5枚目/30mm
高枝ガーデンポールソー用 替刃
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷高枝ガーデンポールソー用の替刃 安心の日本製で切れ味に自信あり用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして質量(g)30刃渡り(mm)210
ガーデンソー 替刃 枝用
YAMAZEN(山善)¥899税込¥9891枚当日出荷ガーデンソー替刃 枝用用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
スーパー剣龍 高枝切 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
カタナボーイ500
Silky(ユーエム工業)¥6,698~税込¥7,368~1枚ほか当日出荷国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。折込可切り幅(mm)1.95刃渡り(mm)500目数5枚目/30mm
伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付き
アルス(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。用途鋏では切れない高所の枝打ちにトラスコ品番440-0330全長(mm)700質量(g)780刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー
SHARK SAW¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷長さ4段階調節可能、高い枝にも楽々届く 繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状 U窓効果で効率よく木くずを排出 用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き 防ヤニ:フッ素コート 速切:カーブ刃 永切:衝撃焼入用途高所の枝の剪定・切断に仕様切断推奨サイズ:150mm以下厚さ(mm)のこ板:0.9刃長(mm)300表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
伸縮式高枝鋸ズームソー替刃
アルス(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。用途鋏では切れない高所の枝打ちにトラスコ品番440-0321全長(mm)475質量(g)260刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カタナボーイ650
Silky(ユーエム工業)¥13,980~税込¥15,378~1枚ほか翌々日出荷国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。折込可切り幅(mm)2.4刃渡り(mm)650目数4枚目/30mm
はやうち2段セット
Silky(ユーエム工業)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)2100収納時寸法(mm)2315×240×45使用時寸法(mm)3665×225×45切り幅(mm)2.3刃渡り(mm)390目数6.5枚目/30mm
高枝ガーデンポールソー用 替刃
YAMAZEN(山善)¥2,298税込¥2,5281セット(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷高枝ガーデンポールソー用の替刃。生木の切断・枝剪定なら枝用。竹の伐採・枝払いなら竹用。枝用仕様:刃渡り210mm、ピッチ3mm、板厚0.9mm。竹用仕様:刃渡り210mm、ピッチ2.15mm、板厚0.8mm用途替刃として。替え刃 枝切りのこぎり 高枝切りノコギリ 剪定
はやうち(パイプ付セット)
Silky(ユーエム工業)¥9,598税込¥10,5581枚当日出荷速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。種別替刃(パイプ付セット)質量(g)740収納時寸法(mm)650×145×35使用時寸法(mm)625×135×35切り幅(mm)2.3刃渡り(mm)390目数6.5枚目/30mm
伸縮竿鋸用刃 フック付
Berger¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。トラスコ品番149-3862全長(mm)575材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)摘要フック付き質量(g)365刃長(mm)400適合替刃93952
伸縮竿用 ハサミ
Berger¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です。 伸縮竿先端部用のハサミです。トラスコ品番766-2858材質先端:スチール、接続部:木材全長(mm)340質量(g)620切断能力(mm)20
高枝挽鋸 1M
千吉¥4,298税込¥4,7281個当日出荷高所の枝挽き作業に。軽量アルミパイプ柄。用途剪定・整枝作業用材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)45全長(mm)1270高さ(mm)1300質量(g)400奥行(mm)20刃長(mm)270
ハヤテ4段セット
Silky(ユーエム工業)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)3930収納時寸法(mm)2420×210×70使用時寸法(mm)6260×210×70切り幅(mm)1.75刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
ハヤテ3段セット
Silky(ユーエム工業)¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)3170収納時寸法(mm)2420×210×70使用時寸法(mm)5070×210×70切り幅(mm)1.75刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
ロングボーイ
Silky(ユーエム工業)¥4,398~税込¥4,838~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷ロングボーイの良さはなんといっても高枝鋸なのにこのコンパクトさ! 最長3.6mまで伸び、収納時はブレードが折り込める事により、1.45mまでコンパクトになります。普通車のトランクにも楽々入るので持ち運びにとても便利です。 未来目・アサリ無しの刃なので様々な方向の切断を可能にし、切り口がとても美しく仕上がります。用途造園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打、森林ボランティアにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。折込可切り幅(mm)1.45刃渡り(mm)360目数7.5枚目/30mm
フォレスター3段4.5m
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。 さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。 樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。質量(g)2080収納時寸法(mm)2175×290×55使用時寸法(mm)4600×290×55切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)380目数7.5枚目/30mm
高枝鋸専用替刃
WIZ'A¥1,288税込¥1,4171個翌々日出荷用途WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃材質刃部:SK-5相当色シルバー品番【関連商品】478168243(JAN4904781682430)WIZ'A伸縮式高枝鋸3段伸縮/478168244(JAN4904781682447)WIZ'A伸縮式高枝鋸5段伸縮刃長(mm)300mm
高枝鋸 剪定カーブソー
SHARK SAW¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状 U窓効果で効率よく木くずを排出 用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き 防ヤニ:フッ素コート 速切:カーブ刃 永切:衝撃焼入用途高所の枝の剪定・切断に仕様切断推奨サイズ:150mm以下厚さ(mm)のこ板:0.9刃長(mm)300表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用
EARTH MAN¥799税込¥8791枚翌日出荷U窓効果でくずはけがいい! 滑らかな切り口 日本製用途庭木の切断に仕様衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
伸縮竿鋸用刃
Berger¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷伸縮竿先端部用の鋸刃です。トラスコ品番149-3864全長(mm)510材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)260刃長(mm)330適合替刃93912