絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(6)
- 浅香工業(185)
- 千吉(121)
- 豊穣(91)
- 千吉 金(66)
- 石黒金属(66)
- 浅野木工所(60)
- エスコ(57)
- SENNARI(43)
- OWL(34)
- ゴールデンスター(30)
- コンヨ(29)
- ノーブランド(27)
- フジカワ(24)
- 安隨製作所(24)
- 八ツ矢工業(23)
- 大五郎(19)
- sita(サイタ)(19)
- 若獅子(19)
- 金象印(18)
- ブランドをもっと見る

オールステンホーク 4本爪
グリーンクロス¥14,980税込¥16,4781丁5日以内出荷柄とフォークがすべてステンレス製のホークです。ステンレス製のため、錆びにくく、耐久性に優れています。その一方で、軽量で持ち運びやすいのも魅力です。また、ホークの先端強度が高く、耐久性に優れています。畑や庭の草むしり、堆肥づくり、農作物の運搬、土の掘り起こしに適しています。堆肥づくりでは、フォークで堆肥の材料をかき混ぜることで、均一に混ざり合い、発酵が進みやすくなります。土の掘り起こしでは、フォークで土を掘り起こして、植え穴を作ることができます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155肩幅(cm)24爪長さ(mm)340爪数4本
オールステンホーク 5本爪
グリーンクロス¥14,980税込¥16,4781丁5日以内出荷全身ステンレス製のホークです。全身ステンレス製なので錆びにくく、先爪は強度と耐久性に優れています。柄は軽量かつ持ちやすく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。用途としては、畑や庭の土起こしなどが挙げられます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155肩幅(cm)24爪長さ(mm)340爪数5本
パイプホーク 4本爪
グリーンクロス¥9,998税込¥10,9981丁5日以内出荷パイプや角材などの曲がった物や重い物を持ち上げたり、運んだりするのに便利な工具です。4本の爪がしっかりと物に食い込み、持ち上げたり、運んだりしやすいです。また、爪は耐久性があり、錆びにくいです。持ち手も滑りにくく、作業がしやすいです。工事現場や倉庫での作業はもちろん、家庭でのDIYやガーデニングにもおすすめです。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155爪長さ(mm)360爪数4本先幅(mm)240
農用ホーク 5本爪
グリーンクロス¥9,998税込¥10,9981丁5日以内出荷農作業に必要なさまざまな用途に使える、汎用性の高い農具です。5本の爪が狭い間隔で配置されているので、土をすくい上げやすく、細かい作業にも適しています。柄は握りやすい形状で、長さも使いやすいサイズです。爪は耐久性があります。畑の畝起こしや耕運では、爪を土に差し込み上に向かって持ち上げることで土をすくい上げることができます。肥料のまきつけや堆肥の混ぜ込みでは、爪を土に差し込み肥料や堆肥をすくい上げることで地面にまきつけることができます。根菜類の収穫では、爪を土に差し込むことで根菜類の根をつかんで引き抜くことができます。草取りでは、爪を草の根元に差し込んで草を掘り起こして取り除くことができます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155爪長さ(mm)340爪数5本先幅(mm)240
農用ホーク 4本爪
グリーンクロス¥9,698税込¥10,6681丁5日以内出荷強度と耐久性に優れ、使いやすい形状なので、農作業に欠かせないホークです。ヘッド部は、強度と耐久性に優れています。また、4本爪の形状は、土を掻き寄せやすく、土壌改良や堆肥作りに適しています。その他、肥料の散布、草取り、かき落としにも使用できます。柄部は握りやすく、手に馴染みやすい形状になっています。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155爪長さ(mm)340爪数4本先幅(mm)240
パイプホーク 5本爪
グリーンクロス¥9,998税込¥10,9981丁5日以内出荷耐久性と軽量性を兼ね備えたパイプホークです。先爪は5本爪タイプとなっています。先爪は耐久性に優れています。干草、わら、堆肥などのかき寄せ、すくい上げ作業用として最適です。柄は持ちやすいのが特徴です。また、パイプ柄の持ち手部分は、筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1155爪長さ(mm)360爪数5本先幅(mm)240