絞り込み
ブランド
- タバタ(畜産)
- モノタロウ(132)
- タカギ(454)
- カクダイ(402)
- セフティー3(236)
- 大和プラスチック(232)
- サンホープ(225)
- アイリスオーヤマ(208)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
- 住まいスタイル(199)
- GAONA(ガオナ)(193)
- 末松電子製作所(173)
- タカショー(171)
- 東京堂(166)
- 日本マタイ(164)
- DAIM(143)
- エフピコチューパ(130)
- SG Wonder zone(119)
- 誠和(農業資材)(115)
- エスコ(114)
- 石崎剣山製作所(114)
- ブランドをもっと見る
特価

搾乳車
タバタ(畜産)¥73,980税込¥81,3781台61日以内出荷手前の1輪が自在車(360度回転)、奥の2輪が固定車となっており、小回りが利きやすく安定した移動が可能です。用途ミルキングパーラーや牛舎内での搾乳関連器具、飼料、雑品などの運搬に特化した三輪タイプの鉄製カートです。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾560×長さ920地上高さ(mm)荷台まで:320
ミルカート カゴ付 500kg
タバタ(畜産)¥77,980~税込¥85,778~1個61日以内出荷頑丈なスチール製の荷台と折りたたみ式ハンドルのバスケット付スチール製台車。材質鉄板製(スチール)積載荷重(kg)500荷台寸法(mm)巾780×長さ1230
ポリ四輪車
タバタ(畜産)¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷牛舎や牧場での飼料や水・資材の運搬に特化した大容量の4輪運搬車です。水抜き栓付きで掃除や排水もしやすくなっています。材質本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)容量(L)約400寸法(幅W×長さL)(cm)フレーム:底部63 × 85全高(cm)75タイヤ幅(mm)890外寸(cm)バケット(上部-下部):幅80-65 × 長さ160-90 × 深さ53
ポリ三輪車
タバタ(畜産)¥92,980~税込¥102,278~1台61日以内出荷牧場や農場での飼料・水やり・汚物運搬などに使われる大容量の樹脂製三輪運搬車(飼料運搬車)です。水抜栓付きで丸洗いや排水もしやすい。用途水抜栓付き、耐食性に優れたポリタンク仕様、飼料運搬や農業・畜産作業向け。材質本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)
ホンダウォーターカップ(牛用)D型部品
タバタ(畜産)¥29,980税込¥32,9781箱8日以内出荷ホンダウォーターカップ(牛用/C20A-0038)D型の交換用部品です。部品の詳細は、画像をご覧ください。部品番号5+6入数1箱
ヒーティングカップ 牛ビック 80N-1
タバタ(畜産)¥66,980~税込¥73,678~1個8日以内出荷寒冷地対応!凍結防止ヒーティングカップです。質量(kg)5.3温度(℃)設定:30(OFF)、復帰:20(ON)ヒーター(W)単相200V/500寸法(cm)フレキシブルパイプ:40配管0.5配管方向横下
ドリームカップ 牛フロート式 ビック型部品
タバタ(畜産)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷ドリームカップ フロート式 ビック型(C20A-0052)の交換用部品です。部品の詳細は、画像をご覧ください。
ドリームカップ 牛フロート式 BIG型 SUS
タバタ(畜産)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷牛用給水器のロングセラー商品です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280/336/178配管0.5ドレン排出有配管方向横
ドリームカップ 牛フロート式 BIG型 4.5L
タバタ(畜産)¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷大容量ウォーターカップです。寸法(mm)(最大巾/長さ/カップ深さ)340/436.5/140容量(L)4.5
テント製 二輪仔牛運搬車
タバタ(畜産)¥71,980~税込¥79,178~1個61日以内出荷緑色の丈夫なテント・シート状の荷台を金属フレームで支えており、動物の体を優しく包み込んで水平に近い状態で運ぶことができます。用途産まれたばかりで自力移動が難しい仔牛や、体調の悪い家畜を負担少なく安全に移動させるための専用運搬車です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾800×長さ1570
グランドミルカー カゴ付
タバタ(畜産)¥99,980税込¥109,9781個61日以内出荷ホースや器具を掛けられる上部フレームや、小物を収納できるブラックのバスケット(カゴ)を備えています。用途牛舎等での搾乳作業や、ミルカー(搾乳機)および関連機材・飼料の効率的な運搬を目的とした専用の大型台車です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾780×長さ1200地上高さ(mm)1650
カラスストッパーZERO
タバタ(畜産)¥229,800税込¥252,7801台61日以内出荷【畜産農家さん必見】設置するだけでカラスを撃退!。大切な家畜を守る「カラスストッパー ZERO」用途・カラスの嫌がる緑のレーザー:高輝度グリーンレーザーをランダム照射することで、カラスの接近・滞留を抑制する被害対策装置です。・ランダムな照射パターン:回転しながらランダム照射。丸や四角などランダムなパターン照射で慣れさせない。・355°の首振りで広範囲に対応:水平軸 0~355°まで自動回転します。ネジを調整することで回転角度の調整が可能。・照射距離は約30m:約30mまで届いて遠くからカラスを寄せ付けない。・5分照射、5分停止を繰り返す:予測不能な照射サイクルで、よりカラスの「慣れ」を防ぎます。・コンセントに差すだけで稼働!外形寸法(mm)381×144×177防水性(IP65)雨天使用可能 ※水没不可動作電圧(V)100-240
PEバケット付飼料運搬車
タバタ(畜産)¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷300-4タチホ自在キャスター付。325-8国産タチホ付。バケット:ポリエチレン製幅(mm)800全長(mm)1300高さ(mm)400奥行(mm)1200容量(L)384地上高さ(mm)800
飼料深型一輪車
タバタ(畜産)¥73,980税込¥81,3781台61日以内出荷酪農や牧場での重い飼料の運搬作業を効率化するために作られた、頑丈な業務用の国産一輪車(ネコ車)です。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(スチール)容量(L)約110外寸(cm)バケット:幅54 × 長さ89 × 深さ39
牛用ボディブラシ(大)
タバタ(畜産)¥8,298税込¥9,1281個15日以内出荷頭と体の側面を毛づくろいできます。理想的な体のクリーニングとケアができます。壁や角、柱等に取り付けられます。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)43×28×10
牛スーパーカップ(上下配管)
タバタ(畜産)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷安心の「押しベラ式」。飲みやすさ抜群の牛用給水器です。材質ステンレス製(一部鋳物)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×225×360配管0.75配管方向上下
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械