スチールプランターハンガー ワイド型小林金物当日出荷
プランターを飾るロングセラー商品。
質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(cm)取付部1~22×載置部16~23×高22.5アズワン品番64-3246-03
ステンプランターハンガー小林金物(9件のレビュー)当日出荷
手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×30×392アズワン品番64-3246-04
フラワーエンゼル小林金物翌々日出荷から11日以内出荷
イングリッシュスタイルのプランター飾り。
羽根付杭 M型小林金物10日以内出荷
アーチ、オベリスク等に設置して風による傾きを防止!
材質本体/鉄製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)720×100×55アズワン品番64-3245-66
園芸支柱ヘルパー小林金物翌々日出荷
16~20mmまでの園芸支柱(イボ竹)及び鋼管支柱に使用できます。
材質(本体)鉄(二重焼付)寸法(縦×横×奥行)(mm)210×110×70アズワン品番64-3245-37
ガーデンプロミニ小林金物11日以内出荷
替刃式。花や野菜を傷める事無く、際まで除草ができる!
材質刃/ステンレス焼入れ、柄/鉄丸パイプ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)331×54×27アズワン品番64-3245-26
ハンギングポール 鳥付き小林金物9日以内出荷
耳を澄ませばさえずりが聞こえてきそうなかわいい小鳥のモチーフをアーム頂上部に設けました。差し込むだけの簡単組立てで、設置も脚部を土中に埋め込むだけ。
質量(kg)1.5耐荷重(kg)3×2アズワン品番64-3246-23寸法(幅W×高さH)(cm)67×183(高さ埋没部25cm含む)
コンビネーションスタンド小林金物9日以内出荷
目皿とリングの両方使えます。
リング内径(Φmm)284(共通)外径(Φcm)25(目皿)
花支柱 ベル 2個組小林金物11日以内出荷
リングが開くので咲いた花でもカンタンにセット!土中に差した時支柱部が周らない。
2W〈ツーダブル〉 ワイヤーフェンス小林金物9日以内出荷
風による揺れを押える二重線材仕上げ(外枠材)。ネットの間隔は縦20、横12cmと広く誘引作業が楽に行えます。
材質鉄(二重焼付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×3×200
ミニオベリスク小林金物9日以内出荷
モスグリーン色で、どんな背景にも違和感なく溶け込みます。土中に差し込んでも、鉢(10号以上)に差し込んでも使えます。
材質(本体)鉄タイプアリビオ120H直径×高さ(cm)25×120アズワン品番64-3245-64
かんたん苗カバーセット小林金物¥1,998~税込¥2,198~
1セット(5個)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
野菜苗、花苗の定植時に風よけ、霜よけ、保温などに効果抜群です。真上が開いているので通気性もあり、水やりもカンタンです。
材質支柱/Φ2.9mm硬鋼線材、カバー/0.1mm厚ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(cm)【支柱】25×53、【カバー】36×32
ガーデンプロミニ替え刃セット小林金物11日以内出荷
刃が両面に付いた両刃です。
材質刃/ステンレス焼入れ刃幅(mm)5.4アズワン品番64-3245-27
フラワーガード小林金物¥1,598~税込¥1,758~
1セット(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
花の根本に差すだけで目立たず花を優しく支えます。接続ジョイント付で好きな形に設置できます。
ガーデンポール用脱着ヘルパー小林金物11日以内出荷
手の届かない所へ吊り鉢を取り付けたり、取り外す時に使用します。
材質鉄(二重塗装)長さ(m)1アズワン品番64-3244-98
ガーデンポール用ポットサークル小林金物9日以内出荷
直径46cmで4~6号鉢を載せることができます。
材質鉄(二重塗装)直径(Φmm)460アズワン品番64-3244-96
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
鳥害用風車日動電工税込¥106,678~¥96,980~
トリせんぼん日動電工税込¥17,578¥15,980
トリケード日動電工税込¥76,978~¥69,980~
コロン20グリーンライフ税込¥3,958¥3,598