絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
788件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付 エンペックス気象計

    高性能デジタル温度・湿度計 ウェザーコムII 英語版校正証明書付

    エンペックス気象計
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
    仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-30~100アズワン品番2-2740-31-56校正証明書一般校正(英語)
  • testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付 testo(テストー)

    testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付

    testo(テストー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    30日以内出荷
    温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
    仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-20校正証明書一般校正
  • 熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    熱中症チェッカー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。
    用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154色グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
  • コンディションセンサー TC420 タニタ

    コンディションセンサー TC420

    タニタ
    ¥1,988税込¥2,187
    1台
    当日出荷
    熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。 暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。 暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。 置き掛け両用(スタンド付き)。
    付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド材質ABS、PS色アイボリー最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位本体質量(g)約 99(スタンド含まず)測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)10~40機能暑さ指数(4段階)湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
  • シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計

    シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計

    エンペックス気象計
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    吸盤付きのデジタル温度計です。 電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。 防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止) 貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。 吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。 小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な シーンでご活用いただけます。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC電源CR2025×1(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23本体質量(g)約44(電池含)温度精度±1℃(0~40℃)保証期間6ヶ月間表示単位0.1℃測定温度範囲(℃)-20~60設置場所吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所

    センサキャップ(センサフィルタ付)

    佐藤計量器製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
    材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
  • 記憶計(R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計(R) SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約23電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)温度測定範囲(℃)-40~80分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠、JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-12温度表示方式デジタル校正証明書なしスマート連携USB接続
  • コードレス温湿度計 別売本体(親機) MU-THM527 シチズンシステムズ

    コードレス温湿度計 別売本体(親機) MU-THM527

    シチズンシステムズ
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売本体(親機)です。 <別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応> キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
    付属品単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)仕様【熱中症指標表示】注意、警戒、厳重警戒、危険の4段階表示電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本)本体質量(g)227(電池含まず)温度測定範囲(℃)-30~60湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×140電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合測定間隔約1分測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)
  • 発汗チェッカー 日本緑十字社

    発汗チェッカー

    日本緑十字社
    ¥2,098税込¥2,308
    1組(10枚)
    当日出荷
    腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。
    トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
  • アキュート温・湿度計 TMシリーズ エンペックス気象計

    アキュート温・湿度計 TMシリーズ

    エンペックス気象計
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    置型、台座をとれば壁掛けに温度と湿度がはっきり見やすいハイセンスな卓上型
    寸法(mm)94×150×35質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×94設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルム温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計

    エルム温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    94日以内出荷
    置・掛兼用、シースルータイプ透明感のあるシースルータイプ
    寸法(mm)105×102×20質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快適モニタ1台4役 ギフトボックス エンペックス気象計

    快適モニタ1台4役 ギフトボックス

    エンペックス気象計
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    64日以内出荷
    掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
    寸法(mm)285×120×38質量(g)520アズワン品番61-6866-22RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーガスト乾湿計 日本計量器工業

    オーガスト乾湿計

    日本計量器工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    精度の高い乾湿計です
    種別検定なし 1/2コードJC-5070目盛(℃)0.5アズワン品番61-0017-19目盛範囲(℃)-20~50
  • 熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 プロ 用オプション A&D(エー・アンド・デイ)

    熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 プロ 用オプション

    A&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オプション品です
    用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
  • 環境管理温・湿度計 エンペックス気象計

    環境管理温・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル結露計 elcometer

    デジタル結露計

    elcometer
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質硬質プラスチック幅(mm)75高さ(mm)180質量(g)300奥行(mm)35測定項目相対湿度、気温、表面温度、露点、TΔ、乾球湿度、湿球湿度分解能0.1温度表示方式デジタル校正証明書付
  • デジタル温湿度計 VAISALA(ヴァイサラ)

    デジタル温湿度計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    ¥127,800~税込¥140,580~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
    電源単3電池×2(付属)測定項目温度・湿度精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)温度測定範囲(℃)-10~60機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト設置方法ハンディ温度表示方式デジタル特性防塵、防水湿度測定範囲(%RH)0~100
  • 温湿度計 佐藤計量器製作所

    温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
    用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
  • 温湿度変換器 イチネンTASCO

    温湿度変換器

    イチネンTASCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷
    静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
    寸法(mm)68×177×45測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200
  • [時計付] 温度・湿度計 エスコ

    [時計付] 温度・湿度計

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EG-7
  • デジタル温度湿度計 エスコ

    デジタル温度湿度計

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742EG-13温度表示方式デジタル
  • 温度・湿度計(ペン型) エスコ

    温度・湿度計(ペン型)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA742DF-2
  • 120mm 温度・湿度計 エスコ

    120mm 温度・湿度計

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728EB-40
  • 0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-17
  • 環境ロガー用温湿度センサ延長ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    環境ロガー用温湿度センサ延長ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不快指数計付き温湿度計 CRECER(クレセル)

    不快指数計付き温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け用 不快指数計付
    材質プラスチック1目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 天然木枠温湿度計 CRECER(クレセル)

    天然木枠温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    壁かけ・卓上両用
    材質天然木タイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)85×70×27本体質量(g)751目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 角型 温湿度計 CRECER(クレセル)

    角型 温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け・スタンド兼用
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)100×100×28本体質量(g)781目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 快適家電管理計(温湿度計) CRECER(クレセル)

    快適家電管理計(温湿度計)

    CRECER(クレセル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
  • 生活管理温・湿度計 壁掛け専用 エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計 壁掛け専用

    エンペックス気象計
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。
    種別壁掛け専用材質(外枠)PS(ポリスチレン)サイズ約Φ140×29mm質量(g)約230精度(温度/湿度)±1℃/±3%RHアズワン品番0-6188-01
  • 温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルー シンワ測定

    温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルー

    シンワ測定
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%質量(g)30精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 Fシリーズ シンワ測定

    温湿度計 Fシリーズ

    シンワ測定
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
    用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。1目盛(℃)21目盛(%)5材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)140測定項目温度・湿度1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし
  • ハーモニー温湿度計 佐藤計量器製作所

    ハーモニー温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    温度目盛りを大きくしています。
    用途屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定トラスコ品番805-1072寸法(mm)Φ150×(D)32測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:20~100% rh質量(g)140精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
  • ソフィア温湿度計 佐藤計量器製作所

    ソフィア温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-1069寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rh質量(g)85精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)設置方式卓上式温度表示方式アナログ
  • マグネットサーモ・ミニ (タテ型) エンペックス気象計

    マグネットサーモ・ミニ (タテ型)

    エンペックス気象計
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    マグネット、両面テープ付。抗菌加工
    材質ABS樹脂質量(kg)0.0261目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)136×26×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0801TKG品番(2017)6-0559-0701
  • 環境管理 温・湿度計「省エネさん」 エンペックス気象計

    環境管理 温・湿度計「省エネさん」

    エンペックス気象計
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    温度の振角が大きく見やすい文字版
    材質PS樹脂直径(Φmm)230質量(g)約310(箱含む)奥行(mm)27電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)230mm精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし寸法(高さ)(mm)230TKG品番9-0625-1401TKG品番(2017)6-0556-16011目盛(%)2校正証明書なし
  • ルシード温・湿度計 エンペックス気象計

    ルシード温・湿度計

    エンペックス気象計
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    64日以内出荷
    大きな文字で太い針、広い場所でも見やすい温・湿度計
    寸法(mm)140×140×29質量(g)約210温度精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)設置方式壁掛け式湿度精度±5%RH(35~75%RH)、±9%(左記以外)温湿度表示0℃~+50℃、20~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 シンワ測定

    温湿度計

    シンワ測定
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
    用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログ
  • デジタル温湿度計C 不快指数メーター シンワ測定

    デジタル温湿度計C 不快指数メーター

    シンワ測定
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示 内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
    質量(g)約125(電池含まず)本体寸法(mm)108×102×20最大測定温度(℃)-5~50湿度測定範囲(%)30~95使用電池単4乾電池1本設置方式卓上式/壁掛け湿度測定精度(30~90%)±10%温度表示方式デジタル測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計