特価
本日7月30日(木)は、トラック用品・パーツカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y44用台 ドーワ

    Y44用台

    ドーワ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    適合Y44材質PP
  • 超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック

    超流星マーカーユニット 12/24V

    槌屋ヤック(7件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
    用途超流星マーカー補修部品。質量(g)約40定格電圧(V)DC12/24定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電圧変動範囲DC10~32V
  • A-1/G-1バスマーカーランプ用ベース JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーランプ用ベース

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
  • LEDマーカーKB45用LEDユニット/24V 小林総研

    LEDマーカーKB45用LEDユニット/24V

    小林総研
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    適合KB45
  • IKK レフレクター 固定 オールステン アイケイケイ

    IKK レフレクター 固定 オールステン

    アイケイケイ
    529税込582
    1セット
    当日出荷
    アイケイケイ(株)大マーカーのレフレクター(パッキン含む)
    材質オールステンレスタイプ固定式(ビス間:60m/m)
  • A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
  • マーカーランプパッキン エスワイエス

    マーカーランプパッキン

    エスワイエス(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    マーカーランプ用のパッキンです。
    材質ゴム厚さ(mm)1内径(Φmm)68外径(Φmm)80
  • Y-88/89レフレクター 槌屋ヤック

    Y-88/89レフレクター

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質PP材質(本体)PP・鉄(亜鉛メッキ)材質(ベース)PP・鉄(亜鉛メッキ)主材質PP
  • A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531988 の後継です。(単品販売へ変更)
  • LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック

    LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
    定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
  • S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    S-80マーカー用LEDベース 24V 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷
    角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
    定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約30消費電力(W)約0.7付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67
  • マーカーリングSTD クローム 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    マーカーリングSTD クローム 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    JET INOUE品番 534708 の後継です。(単品販売へ変更)
    材質/仕上樹脂/クロームメッキ
マーカーランプ用台/ユニット