絞り込み
光源色
- イエロー(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(2)
- レッド(1)
ブランド
- 槌屋ヤック
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- ドーワ(4)
- SYS(3)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
「光源色」から絞り込む
イエロー(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)

閃光ダウンライト
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
超流星ダウンライトワイド3アングル
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプと共締めして取り付ける。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。レンズ色クリア定格電圧(V)DC24角度調整範囲上下左右可能取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能定格電流(mA)(DC28V時)約50LED使用数(個)パワーLED12定格電圧範囲(V)DC20~32
ウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V
槌屋ヤック¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷翼の形を地面に投影させるダウンライトです。(ホワイトLED)用途夜間の車幅の視認性向上とドレスアップに最適です。左側用/右側用の2個セットです。角度を調節することができる2軸式です。マーカーランプと共締めするだけの簡単取付です。マーカーランプ取付時のボルトの配列が横・縦どちらでも取付可能です。電源(DC-V)12/24共用