絞り込み
光源色
- アンバー(2)
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ブルー(3)
- ホワイト(4)
- レッド(2)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- ドーワ(4)
- 槌屋ヤック(3)
- SYS(3)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
「光源色」から絞り込む
アンバー(2)
イエロー(1)
グリーン(1)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(2)

LED6ハイパワー路肩灯
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
ハイパワーLEDダウンライトミニ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30
LEDレーザーダウンライト
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。用途電装パーツ材質本体/アルミ、ブラケット/スチールねじピッチ(mm)45~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)動作電圧(V)DC10~60
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
路肩灯用交換LEDバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミ色クロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
デュアル路肩灯
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。用途電装パーツ材質樹脂色クロームメッキ電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大28)レンズ色クリアー定格電圧(V)DC12V~DC24V(瞬間最大28V)取付穴5mmΦ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×70×40(ボルト・配線含まず)コード赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源防水性IP66相当