6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック

    流星レフステップランプ2 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
    付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)材質本体:ABS、レンズ:アクリル厚さ(mm)10材質(本体)ABS質量(g)約40タイプコードアース規格意匠登録:第1346616号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)152×30本体質量(g)約40定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約40取付ピッチ(mm)111定格電流(mA)約40(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質本体:ABS、レンズ:アクリルLED使用数(個)10
  • 流星レフランプ丸 槌屋ヤック

    流星レフランプ丸

    槌屋ヤック(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
    付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
  • LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDシーケンシャルモールデイライト機能付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。
    用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
  • LEDステップランプ(ステンレス製ガード付) エスワイエス

    LEDステップランプ(ステンレス製ガード付)

    エスワイエス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)Φ95×15定格24V定格電圧(V)24LED使用数(個)5電球の種類LED
  • バス用 LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)

    バス用 LEDステップランプ

    KOITO(小糸製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。 従来品と取付け互換、簡単に交換できます 広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ LEDを採用した長寿命、省電力モデル 小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。 広い範囲を均一に照射 フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止) 乗客に眩しさを与えない
    定格出力(W)12光源白色LED
  • バス用LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)

    バス用LEDステップランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます。広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ。LEDを採用した長寿命、省電力モデル。小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。。 ・広い範囲を均一に照射。 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)。 ・乗客に眩しさを与えない。。JABIA規格準拠/3年保証
    電圧(V)24電力(W)12光源白色LED1灯電球の種類LED
ステップランプ