絞り込み
刃幅(mm)
  • 45
  • 15(9)
  • 18(13)
  • 21(8)
  • 24(11)
  • 27(18)
  • 30(25)
  • 33(25)
  • 36(37)
  • 39(34)
  • 42(52)
  • 44(23)
  • 48(44)
  • 50(18)
  • 55(19)
  • 58(14)
  • 60(7)
  • 65(29)
  • 70(31)
  • 80(23)
ブランド
  • 常三郎(7)
  • 六兵衛(2)
  • 河怡(1)
  • 与板利器工業(1)
価格
価格で絞り込む
鉋(カンナ)とは、木の表面を滑らかに仕上げる大工道具です。代表的な平鉋も、太い柱の表面のように大きな面を仕上げるものから、木口や細工物、面取りに使うミニ鉋までいくつもの種類があります。平面だけでなく、大きな曲面の仕上げに使う反鉋、入隅には際(キワ)鉋、敷居の溝などを仕上げるものなど、多様なラインナップで使い分けが可能です。初心者にも気軽に扱えるのは、刃を研いだり押さえ金の調整など、難しい作業をする必要がない替え刃式。替え刃も各種扱っています。台直し鉋は、本格的な鉋を使う方には、鉋台の下端調整のために必要です。石膏ボードの木口や面取り仕上げに使うボード鉋も、このカテゴリで扱っています。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式鉋 河怡替刃式鉋河怡(14件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
ステン張デコラ鉋 六兵衛ステン張デコラ鉋六兵衛
3,698税込4,068
1個
当日出荷
カンナと材料の接地面がステンレス張りになっているので摩耗を防ぎ、スベりが良くなります。
用途デコラ材の表面加工に。材質(鉋台)樫全長(mm)188質量(g)455刃幅(mm)45
集成材角面取鉋 六兵衛集成材角面取鉋六兵衛
4,998税込5,498
1個
当日出荷
集成材の90度の凸角に45度の面取りが自由に取れます。
用途集成材の面取りに。材質(鉋台)樫全長(mm)198質量(g)550刃幅(mm)45
創一郎 デコラ用鉋 ステン張り 与板利器工業創一郎 デコラ用鉋 ステン張り与板利器工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
デコラ材の加工に最適です。デコラ材に最適な刃付けがされています。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。
用途デコラ材の表面仕上げ。刃幅(mm)45材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
ハイス鋼 デコラ鉋 真鍮口貼り 常三郎ハイス鋼 デコラ鉋 真鍮口貼り常三郎
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
デコラなどの硬質材に最適。
材質ハイス鋼サイズ8寸刃長(mm)98刃幅(mm)45台厚(mm)34台の幅(mm)67刃先幅寸法(mm)40関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 デコラ鉋 ステンレス総貼り 常三郎ハイス鋼 デコラ鉋 ステンレス総貼り常三郎
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
デコラなどの硬質材に最適。
材質ハイス鋼サイズ8寸刃長(mm)98刃幅(mm)45台厚(mm)34台の幅(mm)67刃先幅寸法(mm)40関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 小鉋 ミニ 隅突き鉋 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 ミニ 隅突き鉋 裏出不要常三郎
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
組んだ後に削りたいときやノミでは用を成さない場面など柱や敷居の隅を削る仕上げ鉋。小回りの利く安定した品質です。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)30台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 小鉋 ミニ ステン総貼り 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 ミニ ステン総貼り 裏出不要常三郎
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
フロアー材等集成材専用の面取り用として下幅に1.5mmのステンレスを張っています。下端の摩耗がなく、作業性も大幅にUPします。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 小鉋 ミニ 新案口入 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 ミニ 新案口入 裏出不要常三郎
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
削りやすい刃口を天然木黒檀で補強。硬質材を多用したり、刃口の摩耗を少しで押えたい方にお勧めです。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 小鉋 ミニ 押金付 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 ミニ 押金付 裏出不要常三郎
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
身幅50mmと業界で初めてハイス鋼を製品化した常三郎ベストセラーの鉋使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 小鉋 真鍮口貼り 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 真鍮口貼り 裏出不要常三郎
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫刃先幅寸法(mm)45関連資料(0.5MB)

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

豆カンナ特集
おすすめ人気ランキング
鉋(カンナ)