絞り込み
刃幅(mm)
- 4.5(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(5)
- 24(3)
- 36(1)
- 40(1)
- 42(3)
- 45(2)
- 48(1)
- 50(2)
- 52(1)
- 58(3)
- 64(2)
- 70(2)
ブランド
- 与板利器工業
- 常三郎(125)
- 角利(角利産業)(43)
- 大五郎(20)
- エスコ(18)
- BIGMAN(ビッグマン)(18)
- ホーライ(11)
- 六兵衛(10)
- GISUKE(タカギ)(9)
- ヤヨイ化学(8)
- 千吉(8)
- 貴克(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- 山谷製作所(7)
- 梅鉢龍馬(7)
- 別所二郎作(7)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- スリーナイン島野(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

Yoita 替刃式1枚鉋 替刃
与板利器工業(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
創 小鉋
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
創一郎 戸直し鉋
与板利器工業¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷左右両方で際まで削ることが出来る優れものです。戸を直す時に適しています。用途戸を直す。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)36
Yoita 替刃式1枚鉋
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷最短10秒で刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋です。刃とぎ不要です。切れ味が落ちましたら、砥ぎなおしてもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。用途一般木材、新建材等の面取り、切削用。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ(ビーチ)刃幅(mm)42
創 豆平鉋
与板利器工業¥799税込¥8791個当日出荷使いやすい小型の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:天然木刃数1枚刃
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
重友 際ワキ鉋
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷90度の隅やその側面が削れます。左右両方使用できます。用途障子などの調整。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)52
CRAFT HOUSE ボード鉋 WV溝
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
Yoita 替刃式1枚鉋専用定規
与板利器工業¥299税込¥3291個翌々日出荷替刃式1枚鉋42mmの定規です。替刃式1枚鉋42mmにセットするだけで45度の面取り、90度で直角削り用ガイドとなります。用途替刃式1枚鉋42mmの面取り、切削時の補助。材質ブナ(ビーチ)
CRAFT HOUSE ボード鉋 30V
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
藤吉郎 替刃式カンナ替刃3枚入
与板利器工業¥1,898税込¥2,0881セット(3枚)翌々日出荷藤吉郎替刃式鉋64mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)64
貴克 替刃式鉋替刃2枚入
与板利器工業¥2,198税込¥2,4181セット(2枚)当日出荷貴克替刃式鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)42
創一郎 ミゾ鉋
与板利器工業¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)18
重友 キカイ作里
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷戸や窓のガラス溝など4.5mm幅の細かく深い溝を削る時に使用します。深くて細い溝を削るときにてきしています。用途深くて細い溝を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)4.5
重友 シキイ作里
与板利器工業¥2,898税込¥3,1881個欠品中敷居など18mm幅の浅い仕上げに使用します。敷居の溝を削るときにてきしています。用途敷居の溝を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ刃幅(mm)18
創 豆平鉋 二枚刃
与板利器工業¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷使いやすい小型の鉋です。鉋の刃が木目に引っかからないように調整された二枚刃の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃数2枚刃
CRAFT HOUSE ボード鉋 30A
与板利器工業¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り、小口削り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
創一郎 小鉋
与板利器工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から4日以内出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro ステン張り
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。底面ステンレス張りで滑りが良く、切削がラクにできます。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫+ステンレス ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro V溝
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。V溝機構で面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
創一郎 集成材用鉋 ステン張り
与板利器工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷集成材、合板などの加工に最適です。硬い材質に最適です。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。用途集成材の表面仕上げ。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り刃幅(mm)45
創一郎 デコラ用鉋 ステン張り
与板利器工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷デコラ材の加工に最適です。デコラ材に最適な刃付けがされています。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。用途デコラ材の表面仕上げ。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り刃幅(mm)45
創一郎 四方反鉋
与板利器工業¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途湾曲面の内側を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)24
藤吉郎 替刃式カンナ替刃3枚入
与板利器工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)4日以内出荷藤吉郎替刃式鉋70mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)70
藤吉郎 替刃式カンナ
与板利器工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)70
藤吉郎 替刃式カンナ
与板利器工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)64
貴克 替刃式鉋替刃3枚入
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981セット(3枚)翌々日出荷貴克替刃式鉋58mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)58
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
貴克 替刃式鉋替刃3枚入
与板利器工業¥3,598税込¥3,9581セット(3枚)翌々日出荷貴克替刃式鉋50mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)50
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
貴克 替刃式鉋替刃2枚入
与板利器工業¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷貴克替刃式鉋48mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)48
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプの鉋です。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
創一郎 櫛型作里
与板利器工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
創一郎 外丸鉋
与板利器工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷削る部材が内丸に仕上がる鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途凹型の曲面を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)18
創一郎 内丸鉋
与板利器工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷鉋の削り面が丸くへこんでいる為、部材の外側を丸く削れます。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途部材を丸く削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)18
創一郎 豆平鉋
与板利器工業¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫