絞り込み
ベルト幅(mm)
端末・金具仕様
ベルト長さ(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・エスコ・allsafe・TRUSCO・KITO(キトー)・テザック・FREAK(フリーク)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・シライ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・日軽金アクト・SK11・HIDAX・田村総業・コンドーテック・Zip's・バイタル工業・サンピース・SEWOTA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
621件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
  • トラックレール用荷締機 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トラックレール用荷締機

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ドロップストッパー付き ラチェットハンドル部ワイドタイプ本体側ベルト(m)1材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    3,888税込4,277
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途保管棚用製品破断強度(tf)0.5
  • ラッシングベルト(ワンピースタイプ) オーエッチ工業

    ラッシングベルト(ワンピースタイプ)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
    用途荷締作業にブルーバックルラチェットバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング(カムバックル式)

    KITO(キトー)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷から16日以内出荷
    操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
    破断荷重(kN)8
  • キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式 KITO(キトー)

    キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式

    KITO(キトー)
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
  • ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 35mm 500kg

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)500端末仕様シボリ縫製/クロスフック破断荷重(kg)1000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 35mm 1000kg

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • 消音ラッシングベルト 日軽金アクト

    消音ラッシングベルト

    日軽金アクト
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ベルト解放時に発生する爆発音、締付時のラッチ音(カチカチ音)がなく夜間・早朝作業の騒音防止になります
    強度(kg)バックル部:2000、縫製部:2600
  • 25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
    用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェットバックル 黒 オープンフック付 シライ

    ラチェットバックル 黒 オープンフック付

    シライ
    4,998税込5,498
    1本
    欠品中
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプトラスコ品番793-1751材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール幅(mm)60質量(kg)0.65高さ(mm)38奥行(mm)116最大使用荷重(t)0.2
  • ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重

    allsafe
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
  • 巻取側ベルト オーエッチ工業

    巻取側ベルト

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    丈夫なポリエステルベルト
    用途LBR300W、LBR300、LBB132、クロスフック用巻取り替えベルト適合LBR300、LBR300W、LBB132材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
  • ベルト荷締機 ET型 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルト荷締機 ET型

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途荷くずれ防止材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト荷締機 No.5050 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルト荷締機 No.5050

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)10
  • 50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品) エバープラウド

    50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品)

    エバープラウド(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。 自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。 後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。
    材質スチール質量(g)1040破断荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7 m ベルト荷締機 エスコ

    7 m ベルト荷締機

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    材質(ベルト)超強力ポリエステル繊維
  • ベルタイト シライ シライ

    ベルタイト シライ

    シライ
    4,298税込4,728
    1台
    12日以内出荷
    複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
  • ラチェット式 ベルト荷締機 アズワン

    ラチェット式 ベルト荷締機

    アズワン
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    結合部にラチェットを採用し、強力簡単にベルト締める事が出来ます。ロープ先端はS字フック付。
    仕様●重量:558g●全長:5m●ベルト幅:25mm●最大荷重:700kgアズワン品番68-4100-57
  • ラッシングベルト アイ&Jフックタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト アイ&Jフックタイプ 35mm幅1000kg

    FREAK(フリーク)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    ラチェットバックル式ワッカタイプ/カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35EJ1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製/クロスフック破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • 【オーダー】ラウンドベルト ノーブランド

    【オーダー】ラウンドベルト

    ノーブランド
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    エンドレスタイプのベルトで荷物の結束・固縛に使用します。 簡単操作で強力な荷締め作業が可能です。 国内メーカー監修の高強度・高品質商品です。 0.5m単位でお好きな長さをお選びいただけます。
    用途安全固縛具材質ポリエステルブルーサービス分類オーダー・加工
  • ラッシングベルト (Jフック)3t SEWOTA

    ラッシングベルト (Jフック)3t

    SEWOTA(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!! 日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑えた、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。
    質量(kg)1.9破断強度(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)スチール
  • 【オーダー】テザック ラッシングベルト テザック

    【オーダー】テザック ラッシングベルト

    テザック
    3,045税込3,350
    1台
    9日以内出荷
    楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。生産物賠償責任保険付。
    用途トラック輸送の荷崩れ防止やパレット固定に。材質ポリエステル破断強度(kN)5~60サービス分類オーダー・加工
  • バックル式ベルト荷締機 SK11

    バックル式ベルト荷締機

    SK11
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
    用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
    用途軽トラックでの積荷の固定。仕様ワイドゴムグリップ、Jフック破断強度(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m ユタカメイク

    ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
    用途荷物の簡易的な結束等材質ナイロン
  • 1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    7,030税込7,733
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BC-6材質(ベルト)ポリエステル
  • 180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ

    180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
  • ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重

    allsafe
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.37
  • ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重

    allsafe
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 日興製綱

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    日興製綱
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
    用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機) テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)

    テザック
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 固定側ベルト オーエッチ工業

    固定側ベルト

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    丈夫なポリエステルベルト
    用途LBR604、LBR704、LBR804、シボリ縫製用固定取替えベルト適合LBR604、LBR704、LBR804材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200
  • ラッシングベルトLBCシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルトLBCシリーズ

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    締め付け力が一定の力で締められる。
    用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
  • ラッシングベルトステンレス製(クロスフック) オーエッチ工業

    ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)

    オーエッチ工業
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
    用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5757材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)0.7材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
  • ラッシングベルト(エンドレス) オーエッチ工業

    ラッシングベルト(エンドレス)

    オーエッチ工業
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
    用途小型トラック用荷締機仕様コンパクトハンドルトラスコ品番370-5552質量(kg)1.1材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600使用荷重(N)3920
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
    用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
    用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
  • ベルト荷締機 No.5040 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルト荷締機 No.5040

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5
  • ベルト荷締機 No.5030 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルト荷締機 No.5030

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5
ラッシングベルト