絞り込み
ベルト幅(mm)
端末・金具仕様
- Dリング(8)
- Jフック/クロスフック(131)
- Oリング(6)
- Zフック(3)
- その他(54)
- アイタイプ(4)
- エンドレス(88)
- オープンフック(49)
- シボリ縫製(140)
- スナップフック(4)
- セーフティクロス(12)
- セーフティフラット(17)
- ダブルスタッドフィッティング(1)
- ダブルフック(6)
- デルタリング(15)
- ナローフック(4)
- パレットフック(5)
- フラットフック(5)
- フラットリング(6)
- ワンピース(54)
- 端末・金具仕様をもっと見る
ベルト長さ(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ブランド
- モノタロウ(9)
- オーエッチ工業(187)
- エスコ(85)
- allsafe(51)
- TRUSCO(25)
- KITO(キトー)(23)
- テザック(23)
- FREAK(フリーク)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
- シライ(18)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(16)
- 日軽金アクト(14)
- SK11(13)
- HIDAX(10)
- 田村総業(9)
- コンドーテック(8)
- Zip's(8)
- バイタル工業(7)
- サンピース(7)
- SEWOTA(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーエッチ工業・エスコ・allsafe・TRUSCO・KITO(キトー)・テザック・FREAK(フリーク)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・シライ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・日軽金アクト・SK11・HIDAX・田村総業・コンドーテック・Zip's・バイタル工業・サンピース・SEWOTA・ブランドをもっと見る
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

ベルト荷締機(ステンレス製・ラチェットバックル式)
allsafe¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス製によりサビに強いです。ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ベルト荷締機 500kg
バイタル工業¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。用途荷物の締め付けセット内容スリーブ2個、バックルシート材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル色青製品破断強度(tf)3
ベルト荷締機 100kg
バイタル工業¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。用途荷物の締め付け仕様両端Jフック、Dリング付トラスコ品番851-9327セット内容バックルシート材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.4色青製品破断強度(tf)0.8
ベルトガッチャ 500kg
バイタル工業¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から8日以内出荷荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。用途荷物の締め付け色黄製品破断強度(tf)5
ベルトガッチャ 100kg
バイタル工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。 ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。 ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。用途荷物の締め付けトラスコ品番851-9320材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.5色黄製品破断強度(tf)1
ラッシングベルト(シボリ)
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501本8日以内出荷ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-41使用荷重(N)1470
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。用途ウィンドサーフィン・スキー板などの搬送に適しています材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。用途ジェットスキー・カヌー・フィッシングボードなどの搬送に適しています材質(ベルト)ポリエステル
固定側ベルト
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR100パレットフック用固定取替えベルト適合LBR100W材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
固定側ベルト
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR100クロスフック用固定取替えベルト適合LBR100W材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
固定側ベルト
オーエッチ工業¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR805用クロスフック用固定取替えベルト適合LBR805材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷軽くて丈夫なポリプロピレンベルト用途LBR70K、LBB70、LBB80、フラットフック用巻取り替えベルト適合LBR70K、LBB70、LBB80材質ポリプロピレン破断強度(N)3920
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、フラットリング用巻取り替えベルト適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、オープンフック(大)用巻取り替えベルト適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、クロスフック用巻取り替えベルト適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥2,098税込¥2,3081本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、シボリ縫製用巻取り替えベルト適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR300W、LBR300、LBB132、ゼットフック用巻取り替えベルト適合LBR300、LBR300W、LBB132材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥3,898税込¥4,2881本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153ワンピース用巻取り取替えベルト適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷丈夫なポリエステルベルト用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153エンドレス用巻取り取替えベルト適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400
ラッシングベルトLBCシリーズ(クロスフック)
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501本当日出荷締め付け力が一定の力で締めれる用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています質量(kg)0.6材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルトステンレス製(エンドレス)
オーエッチ工業¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)1.85材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)29400使用荷重(N)5880
ラッシングベルト(クロスフック)
オーエッチ工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5706質量(kg)2.65材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
ラッシングベルト(エンドレス)
オーエッチ工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5714質量(kg)2材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800
ベルト荷締機 No.5050H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,398~税込¥8,138~1本4日以内出荷から15日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル使用荷重(kN)10先端金具No.5100H
ベルト荷締機 No.5030H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から5日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5先端金具No.5100H
ベルト荷締機 No.5010H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.25
強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のステンレス金具仕様です。 ベルトは荷物への色移りのない原着ポリエステル糸を使用しています。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。
ベルト荷締機アイフックタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。軽量・コンパクトの簡単操作で、作業効率がアップします。 ●ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途●トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ●パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 ●木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 ●鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
中荷重用ラッシングベルト
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷軽量タイプだけど、耐久性抜群!用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。破断荷重(kN)5
ラッシングベルト LBR100Wシリーズ
オーエッチ工業¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷ベルト幅25mmで強力タイプ。握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
荷締ベルト ワンタッチ
SUN UP¥299~税込¥329~1個5日以内出荷簡単操作で確実な荷締め・結束ができます。軽量・ワンタッチ式プラスチックバックル。用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開放防止に。
ラチェットバインダー
SafeAll¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷重量物の荷締め作業において、優れたテコ効果と機械的アドバンテージを発揮する高耐久モデルです。精密に設計され、信頼性を重視して製造されており、輸送中の荷物を確実に固定するための強度・操作性・安全性を兼ね備えています。ラチェット機構により、少ない力で確実なテンション調整が可能です。ラチェットを一段ずつ操作することで、荷物に対して安定した張力をかけることができ、輸送中も確実に固定された状態を維持します。ハンドルは人間工学に基づいた設計で、作業効率を高めつつ、作業者の負担を軽減します。 両端にはグラブフックを装備し、2種類のチェーンサイズに対応。チェーンをしっかりと掴む設計のグラブフックにより、ズレや滑りを防止し、過酷な条件下でも確実な保持力を発揮します。質量物の荷締めでも安心して使用できます。用途トラック、トレーラー、フラットベッドなど、さまざまな荷締め用途に対応する高い汎用性を備えており、現場作業の効率向上に貢献します。堅牢な構造とグラブフック仕様により、常に安定した確実な荷締めを実現します。長さ(mm)【バレル】251巻取長さ(mm)203
Zip's Jフック付きVストラップ(30”)
Zip's¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷故障車をキャリアカーへ積載するために設計された、安全性と作業効率に優れた製品です。低背設計(ロープロファイル)を採用しており、車両下回りのクリアランスを確保しながら、スムーズでストレスのない積み込み作業を実現します。15インチのJフックが取り付けられており、ホイールやアクスルへの確実な接続が可能。ウインチ作業時に車両をしっかりと保持し、輸送中も安定した固定を維持します。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ストラップにはPVBコーティングを施し、グリースや汚れ、路面からの水はねに強い仕様。エッジ部はカットや裂け、摩耗に強く、反射ステッチにより夜間や低照度環境での視認性も向上しています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強 / PVBコーティングその他【両端】15”(381mm)長さ(mm)760使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)30
Zip's Jフック付きVストラップ(24”)
Zip's¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷故障車をキャリアカーへ積載するために設計された、安全性と作業効率に優れた製品です。低背設計(ロープロファイル)を採用しており、車両下回りのクリアランスを確保しながら、スムーズでストレスのない積み込み作業を実現します。15インチのJフックが取り付けられており、ホイールやアクスルへの確実な接続が可能。ウインチ作業時に車両をしっかりと保持し、輸送中も安定した固定を維持します。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ストラップにはPVBコーティングを施し、グリースや汚れ、路面からの水はねに強い仕様。エッジ部はカットや裂け、摩耗に強く、反射ステッチにより夜間や低照度環境での視認性も向上しています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様【ベルト部】反射材入り / 耐摩耗性 / ベルト部・アイ部に補強 / PVBコーティングその他【両端】15”(381mm)長さ(mm)610使用荷重(kg)2449サイズ(inch)【Jフック】15長さ(inch)24