絞り込み
材質
- 樹脂すべて(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- その他(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- HIOKI(日置電機)(4)
- JAPPY(1)
- JTC(1)
- Poeppel(2)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- SUN TOOL(8)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ニチフ(1)
- マサル(2)
- マサル工業(8)
- 共和化学工業所(1)
- 大阪魂(899)
- 岩田製作所(1)
- 日本パワーファスニング(2)
- 積水樹脂(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

フラットロッド用エンドテーパーキャップ208-24型
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個4日以内出荷フラットロッドと併用して使用します。デュアルローラー付ロッドを使うことができない扉(両開き扉)に最適です。先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます。トラスコ品番132-2957材質ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップCS-492型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)4日以内出荷セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
プラグ・キャップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら