絞り込み
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(899)
- イマオコーポレーション(12)
- マサル工業(8)
- エスコ(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- SDC TANAKA(SDC田中)(4)
- SUN TOOL(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- マサル(2)
- Poeppel(2)
- 岩田製作所(1)
- 積水樹脂(1)
- ニチフ(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- JTC(1)
- JAPPY(1)
- 共和化学工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
20ヤマサラCAP(UNC(アンブラコ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷サイズ1/4寸法d(mm)6.35寸法t(mm)2.819寸法s(mm)5/321インチ当たり山数20寸法k(mm)4.115寸法dk(mm)13.487長さ(inch)1"1/4
329J4LCAP(HSK
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法(mm)全ねじの範囲:30寸法t(mm)3以上寸法b(mm)24寸法s(mm)5寸法k(mm)6ピッチP(mm)1寸法dk(Φmm)10ねじの呼びdM6
18ヤマCAP(UNC(アンブラコ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18寸法d(mm)7.9寸法t(mm)3.835寸法k(mm)7.924寸法dk(mm)11.912寸法ds(mm)7.937穴径(inch)六角穴:1/4
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20
イマオコーポレーション¥499税込¥5491個5日以内出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)31寸法A(mm)20.5寸法F(mm)2.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5寸法DM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個当日出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個5日以内出荷・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
ボルト用保護カバー ハカマ
マサル工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。材質PVC(塩化ビニル)色グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
JPF AZワッシャー SUS
日本パワーファスニング¥829~税込¥912~1パック(100枚)当日出荷パッキンと一体化したドーム型座金です。用途座金パッキンに。材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ 全ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(4個)当日出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。トラスコ品番146-6512材質PVC色黒寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20
フレキシブル保護キャップ
Poeppel¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。用途突起物の保護に。色イエロー
M-BM プロテクションキャップ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M8用
キャップ
HIOKI(日置電機)¥28税込¥311個14日以内出荷端子用、バナナプラグ用 保護キャップ対応製品9455、9465-10、9467、9772、L2020、L2100、L2110、L2121、L2140、L2141、L2142、RM9010-01、RM9010-02
E.G.トラッカーキャップ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷【ラバーワッペン】立体的で存在感のあるエバーグリーンロゴ。 【びん(頭回り)】びん(頭回り)には、吸汗速乾性に優れた高性能素材・帝人「アクアライナー」を採用。 【サイズアジャスター&EGピスネーム】サイズ調整が容易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。EGピスネームがさりげない存在感をアピールします。用途ブラックxアースカラーのコントラストが映えるトラッカーキャップ。新色ブラック登場!サイズフリー
シロ サビヤーズ(スレートヤネ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷寸法L(mm)5.7~6.0寸法F(mm)5寸法D(Φmm)9.5寸法e(mm)29寸法B(mm)37.5寸法P(mm)12寸法N(mm)1.8寸法G(mm)3.5寸法k(mm)10寸法O(Φmm)33.5寸法A(Φmm)9寸法M(Φmm)13寸法J(Φmm)33.5寸法I(Φmm)16.2




![M16x24mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643513-170331-02.jpg)
























![M10x16mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643434-170331-02.jpg)