絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- MISUGI(2)
- アネスト岩田(3)
- 精和産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

マルテーラッカーマザール
大塚刷毛製造¥59,980税込¥65,9781個当日出荷溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ仕様エアー式/手持ち式全長(mm)650質量(kg)1.42最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500羽根(Φmm)100使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
マルテーウルトラボール L=560 一体型
大塚刷毛製造¥44,980税込¥49,4781個当日出荷型式L-560質量(kg)1.237シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール 64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーウルトラボールマザール
大塚刷毛製造¥82,980税込¥91,2781個当日出荷●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト型式ADR-65質量(kg)2.13回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)564素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
マルテーマザール 90A エアー
大塚刷毛製造¥63,980税込¥70,3781個当日出荷・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90A全長(mm)740質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2羽根径(Φmm)100
マルテーウルトラボール L=320 一体型
大塚刷毛製造¥44,980税込¥49,4781個当日出荷●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。 ●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。用途ウルトラボールマザール用型式L-320全長(mm)318質量(kg)1.017シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーマザール 90用ジョイント
大塚刷毛製造¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷本体にシャフトを取り付ける部品です。マルテーマザール90用。用途シャフト取付用ジョイント適合機種PM-311・PM-851・PM-1011・PM-1362A・SBM-150E1・BMP-150B1・BMV-150A型式6081258全長(mm)約66質量(g)約137穴径(Φmm)シャフト側:12太さ(mm)約24ねじの形式本体側:1/2-20UNF適合シャフトマルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
ウルトラボール用アダプター12Φ L型レンチツキ
大塚刷毛製造¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ウルトラボールマザール用 シャフト・本体取付用アダプター(L型レンチ付)用途シャフト・本体取付用アダプター。ジョイント。マルテーウルトラボール用全長(mm)42質量(kg)123穴径(Φmm)12太さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトマルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型
マルテーウルトラボールMA-P(固定式)
大塚刷毛製造¥109,800税込¥120,7801個当日出荷●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト型式MA-P出力(W)45トルク0.45N.m回転数(min-1[r.p.m])1000空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.49本機シャフト系(mm)12先端ボール径(mm)64シャフト長さ(mm)324RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー マザール90A用アダプター 12Φ
大塚刷毛製造¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷本体とシャフトの取付アダプター。用途マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト用適合機種ADR-65-01型式3/8-24UNF全長(mm)65質量(g)135穴径(Φmm)12適合シャフト径(Φmm)マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト太さ(mm)22
マルテーマザール 90
大塚刷毛製造¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90全長(mm)870質量(kg)3.3電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格消費電力(W)610シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)100